17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様固定方法 接着剤量 10材質 ポリエステルシリーズ ScotchCode(TM) 材質ポリエステル シリーズScotchCode 固定方法接着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 8量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド8
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 7量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド7
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 4色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド4
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 2色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド2
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 0量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド0
1袋(3個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 12.4mm長さ = 54mm幅 = 25.4 mm量 = 170材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)54 幅(mm)25.4 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 最小ケーブル径(Φmm)3.8 最大ケーブル径(Φmm)12.4
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 39mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 30材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)127 幅(mm)25 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)8 最大ケーブル径(Φmm)39
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 9量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド9
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 3量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド3
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 35mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 70材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)127 幅(mm)25 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)6 最大ケーブル径(Φmm)35
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤長さ = 58mm幅 = 25 mm量 = 170動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40 → +121 ℃ 長さ(mm)58 幅(mm)25 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121
1セット(1個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 6量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド6
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 5量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド5
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 1色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド1
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 2.3mm最大ケーブル径 = 7.8mm長さ = 35mm幅 = 19 mm量 = 250材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)35 幅(mm)19 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 最小ケーブル径(Φmm)2.3 最大ケーブル径(Φmm)7.8
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)44 幅(mm)19 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)6 最大ケーブル径(Φmm)8
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

関連カテゴリ