2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アリの巣を断つ!理想的殺蟻剤です。 アリは好んでアリメツを食べ4~10時間後には中毒を起こし遅くとも24時間後に死滅します。 アリは集団生活を営んで居りますから、地上部に出ているアリのみを殺してもその一族の全滅は望めません。 その点アリメツは本剤を発見しますと仲間を呼んで一時にアリメツに集中吸食し巣の中に運ばれ貯蔵され、女王アリをはじめ全部の仲間を時間の経過と共に全滅させます。
用途アリを巣のアリごと退治します。 付属品小皿2枚入 成分水分、糖蜜他(糖分・ホウ酸) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×31×85
1本(55g)
689 税込758
当日出荷

メイクアップは、細胞壁強化に欠かせない「有機酸カルシウム」と光合成を促進する「ビタミン様物質」を配合した即効性の高いカルシウム液肥です。効果を実感しにくい場合もあるカルシウム。メイクアップは効率よくカルシウムを供給することで細胞を強化し、更にビタミン様物質が天候不順等の環境ストレスで生じた根傷み等の改善に役立ちます。カルシウムは、光合成により作られた炭水化物を果実や根へ転流を促したり、細胞壁成分のペクチン酸と結合して細胞膜の生成と強化に関係するなど、植物の丈夫な生長に欠かせない役割を担っています。これを補う事で結果的にストレスに強い丈夫な植物体にしてくれます。メイクアップに含まれる有機酸カルシウムは、水に溶けやすい性質をもっています。効率の良い吸収が期待できます。メイクアップに含まれるビタミン類似物質(コリン)は、浸透性がよく、効率良く植物に吸収されます。細胞膜だけでなく葉緑体の膜にも働きかけ、光合成を活発にするため、炭酸同化物量の増加が見込めます。また、細胞質内に取込まれるとベタインという浸透圧を調整する物質に代謝されると言われています。暑さ、寒さ等の環境変化に強くなる手助けをしてくれる効果が期待できます。ビタミン様物質の力で作り出す量を増やした炭酸同化物を、カルシウムの力を借りて果実や根に転流させる効果が期待できます。ビタミン様物質とカルシウムの相乗効果で植物の生育をサポートします。アルカリ性剤を除く、殆どの殺虫剤、殺菌剤と混用できます。但し混ぜ合わせによっては薬害がでる恐れがありますので、ご注意ください。
適合作物野菜、草花、果樹
1ケース(1kg×10本)ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)