カテゴリ

  • 作業工具/電動・空圧工具(160)
  • 自動車用品(6,715)
絞り込み
ブランド
  • NAKANO
  • スリーピークス
  • モノタロウ(4,573)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,612)
  • ホンダ(40,394)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,920)
  • メディアカバーマーケット(31,891)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,555)
  • Panasonic(パナソニック)(18,851)
  • TRUSCO(12,293)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,029)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • EBM(江部松商事)(7,761)
  • TAKEGAWA(武川)(6,571)
  • SHIMANO(シマノ)(6,091)
  • コガネイ(5,724)
  • スズキ(5,724)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(31)
  • 以上(37)
  • 以上(39)
  • 以上(42)
価格
  • 1,500円以下(25)
  • 1,500-10,000円(1,958)
  • 10,000-50,000円(4,034)
  • 50,000-100,000円(479)
  • 100,000円以上(430)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,875件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤークランプカッター スリーピークスワイヤークランプカッタースリーピークス(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。材質バナジウム鋼硬さHRC60~65(刃部)寸法E(mm)4.5材質(グリップ)エラストマー
先曲りラジオペンチ スリーピークス先曲りラジオペンチスリーピークス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
カートリッジレンチ スリーピークスカートリッジレンチスリーピークス(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
かるいプラスチックニッパ(バネ付) スリーピークスかるいプラスチックニッパ(バネ付)スリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
プラスチック製バネ(3本入) スリーピークスプラスチック製バネ(3本入)スリーピークス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
ケーブルカッター スリーピークスケーブルカッタースリーピークス(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
ステンレスプラスチックニッパ スリーピークスステンレスプラスチックニッパスリーピークス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9451材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(mm)プラスチック3刃先角度(°)20
ピアノ線強力ニッパ スリーピークスピアノ線強力ニッパスリーピークス(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
片刃プラニッパ スリーピークス片刃プラニッパスリーピークス
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
トラスねじバイス スリーピークストラスねじバイススリーピークス(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)130質量(g)145使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
ロングステンレスニッパ スリーピークスロングステンレスニッパスリーピークス(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。全長(mm)166呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9388材質ステンレス鋼質量(g)95タイプロング硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166切断能力より線:2.0mm2プラスチック可寸法F(mm)19寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15
ミニトップカッター スリーピークスミニトップカッタースリーピークス
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小型のトップカッター。
呼び寸法(mm)115材質バナジウム鋼全長(mm)115質量(g)50硬度HRC(刃部)52~60
ロングステンレスプラスチックニッパ スリーピークスロングステンレスプラスチックニッパスリーピークス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9396材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166寸法F(mm)18寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(mm)プラスチック5刃先角度(°)15
トラスねじバイス スリーピークストラスねじバイススリーピークス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
全長(mm)215トラスコ品番123-2877材質頭部:S58C質量(g)430
模型プロ プラスチックニッパ スリーピークス模型プロ プラスチックニッパスリーピークス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番826-6568材質S58C全長(mm)120質量(g)58硬度HRC(刃部)54~60切断能力(mm)プラスチックΦ3刃先角度(°)7
スリムプラスチックニッパ スリーピークススリムプラスチックニッパスリーピークス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。 精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。
材質バナジウム鋼硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)7
トップカッター スリーピークストップカッタースリーピークス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
狭い箇所、奥深い箇所でのプラスチックゲートの切断に最適です。 真上から刃が入ります。 逆手持ち可能です。
電工Fペンチ スリーピークス電工Fペンチスリーピークス(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
用途VVF線・IV線の切断に。全長(mm)223.5呼び寸法(mm)220トラスコ品番436-1059材質S58C質量(g)310硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
ステンレス先細リードペンチ スリーピークスステンレス先細リードペンチスリーピークス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ呼び寸法(mm)150トラスコ品番381-9469材質ステンレス鋼全長(mm)152質量(g)55寸法H(mm)1.2硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)152寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
かるいニッパ スリーピークスかるいニッパスリーピークス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
切断能力(Φmm) より線2材質S58C硬さ56~64HRC(刃部)材質(柄部)エラストマー樹脂
電工Fニッパ スリーピークス電工Fニッパスリーピークス
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
刃角度が7°で腕~手首~指先~刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。 刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。
全長(mm)225仕様落下防止用ひも取付穴付トラスコ品番469-8746材質バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線【針金】Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(mm)VA線2.6×3芯
ステンレスベントニッパ スリーピークスステンレスベントニッパスリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。全長(mm)128呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼質量(g)45硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
先細トラスねじバイス スリーピークス先細トラスねじバイススリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
狭い場所で使える先細タイプ!先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス斜ニッパ(穴無) バネ付スリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
精密ニッパー 130mm スリーピークス精密ニッパー 130mmスリーピークス
6,598税込7,258
1個
当日出荷
寸法(mm)130トラスコ品番475-4158全長(mm)130質量(g)90切断能力2mm2(より線)切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
ミニプラスチックニッパー スリーピークスミニプラスチックニッパースリーピークス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)100トラスコ品番776-7633材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55刃部硬度(HRC)57~62刃角(°)18
ステンレスニッパ スリーピークスステンレスニッパスリーピークス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。全長(mm)130呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9434材質ステンレス鋼質量(g)45タイプミニ硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1.6刃先角度(°)20切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
かるいラジオペンチ スリーピークスかるいラジオペンチスリーピークス(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV先端先細硬さ56~62HRC(刃部)寸法F(mm)1.5~3寸法D(mm)8.5材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)寸法G(mm)43.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断径(より線mm2)2.0
斜ニッパ スリーピークス斜ニッパスリーピークス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。 刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
用途電気工事関係、電気通信機器関係材質特殊合金鋼呼び寸法(mm)100硬さ54~62HRC(刃部)寸法D(mm)8寸法E(mm)19寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2切断径(より線mm2)1.25
結束ひっぱりニッパー スリーピークス結束ひっぱりニッパースリーピークス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
グリーンエンドカッター スリーピークスグリーンエンドカッタースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鍛造品ならではの、強力な切断力です。 倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。 刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
呼び寸法(mm)200トラスコ品番776-7536材質バナジウム鋼全長(mm)200質量(g)270硬度HRC(刃部)60~65
ワイヤーカッター スリーピークスワイヤーカッタースリーピークス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
鋭利な刃でワイヤーロープを切断。ほつれにくく美しい切り口です。ハンドルロック付。
呼び寸法(mm)165材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)180切断能力(mm)4.0(ワイヤーロープ)刃部硬度(HRC)60~65
マイクロニッパ スプリング付 スリーピークスマイクロニッパ スプリング付スリーピークス
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125トラスコ品番496-1901材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)65刃部硬度(HRC)54~60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2
ワイヤークラフトペンチ スリーピークスワイヤークラフトペンチスリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6560材質クロムバナジウム鋼全長(mm)157質量(g)100寸法H(mm)2先端先細硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)157切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95寸法I(mm)20寸法G(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0バネ有り
150mm用バネ(5本入) スリーピークス150mm用バネ(5本入)スリーピークス
269税込296
1個
当日出荷
ステンレスラジオペンチ スリーピークスステンレスラジオペンチスリーピークス
5,298税込5,828
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150材質ステンレス鋼質量(g)120先端先細硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
ロングステンレスリードペンチ スリーピークスロングステンレスリードペンチスリーピークス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9426材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)4硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1
ワイヤークラフトニッパ スリーピークスワイヤークラフトニッパスリーピークス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。呼び寸法(mm)130トラスコ品番826-6559材質バナジウム鋼全長(mm)133.5質量(g)85硬さHRC56~64(刃部)寸法A(mm)133.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)17寸法D(mm)14寸法E(mm)8.3寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15切断能力(Φmm) アルミ線4
125mm用バネ(5本入) スリーピークス125mm用バネ(5本入)スリーピークス
259税込285
1個
当日出荷
電工Fニッパ スリーピークス電工Fニッパスリーピークス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
切れ味鋭い薄くシャープな刃。持ちやすく見やすい刃角度7°と、平らな刃面。 電線の樹脂に食い込みやすいよう、精密機械加工で薄く鋭く仕上げました。抜群の切れ味です。刃面が平らなため、美しい断面を得られます。
呼び寸法(mm)195トラスコ品番496-1161材質バナジウム鋼全長(mm)195質量(g)250硬度HRC(刃部)58~65刃先角度(°)7
...