こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5
材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ
硬度HRC(刃部)52~60
仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)125
トラスコ品番475-4123
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
全長(mm)125
質量(g)95
刃部硬度(HRC)52~60
刃角(°)15
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
材質クロムバナジウム鋼
先端先細
硬度HRC(刃部)54~62
バネ有り
ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。
呼び寸法(mm)120
トラスコ品番826-6568
材質S58C
全長(mm)120
質量(g)58
硬度HRC(刃部)54~60
切断能力(mm)プラスチックΦ3
刃先角度(°)7
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー ステン製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番381-9451
材質ステンレス鋼
全長(mm)130
質量(g)45
硬さHRC50~57(刃部)
寸法A(mm)130
寸法F(mm)10
寸法D(mm)14
寸法E(mm)4.6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
切断能力(mm)プラスチック3
刃先角度(°)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニッパー ステン製 飛散防止タイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。
全長(mm)130
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番381-9434
材質ステンレス鋼
質量(g)45
タイプミニ
硬さHRC50~57(刃部)
寸法A(mm)130
寸法F(mm)10
寸法D(mm)14
寸法E(mm)4.6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
切断能力(Φmm) 銅線1.6
刃先角度(°)20
切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全長(mm)190
トラスコ品番853-4959
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
切れ味鋭い薄くシャープな刃。持ちやすく見やすい刃角度7°と、平らな刃面。
電線の樹脂に食い込みやすいよう、精密機械加工で薄く鋭く仕上げました。抜群の切れ味です。刃面が平らなため、美しい断面を得られます。
呼び寸法(mm)195
トラスコ品番496-1161
材質バナジウム鋼
全長(mm)195
質量(g)250
硬度HRC(刃部)58~65
刃先角度(°)7
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
全長(mm)215
トラスコ品番123-2877
材質頭部:S58C
質量(g)430
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9426
材質ステンレス鋼
全長(mm)166
質量(g)80
寸法H(mm)4
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)166
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法G(mm)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に
パイプ等、丸物のクランプに
回す、つかむ、曲げる、クランプ
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)130
質量(g)145
使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番381-9469
材質ステンレス鋼
全長(mm)152
質量(g)55
寸法H(mm)1.2
硬さHRC48~53(刃部)
寸法A(mm)152
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
寸法G(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
用途VVF線・IV線の切断に。
全長(mm)223.5
呼び寸法(mm)220
トラスコ品番436-1059
材質S58C
質量(g)310
硬さHRC54~62(刃部)
寸法A(mm)223.5
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)19.5
寸法D(mm)27
寸法E(mm)14
寸法B(mm)52
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)153
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。
全長(mm)128
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番381-9442
材質ステンレス鋼
質量(g)45
硬さHRC50~57(刃部)
寸法A(mm)128
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)7
寸法D(mm)14
寸法E(mm)4.6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
切断能力(Φmm) 銅線1
刃先角度(°)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番776-7617
適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。
材質S58C
形状刃表面:フラット刃(片刃式)
ハンドルビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)樹脂Φ5
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番381-9477
材質ステンレス鋼
全長(mm)149
質量(g)55
寸法H(mm)1.2
硬さHRC48~53(刃部)
寸法A(mm)149
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
寸法G(mm)2
刃先角度(°)45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ
連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
切断能力(Φmm) より線2
材質S58C
硬さ56~64HRC(刃部)
材質(柄部)エラストマー樹脂
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類ねじプライヤ
材質S58C
使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6
硬度HRC(くわえ部)50~58
鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)100
トラスコ品番776-7633
材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ
全長(mm)100
質量(g)55
刃部硬度(HRC)57~62
刃角(°)18
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6571
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
質量(g)85
先端先曲り
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。
全長(mm)166
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9388
材質ステンレス鋼
質量(g)95
タイプロング
硬さHRC52~57(刃部)
寸法A(mm)166
切断能力より線:2.0mm2プラスチック可
寸法F(mm)19
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
刃先角度(°)15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。
適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm
全長(mm)165
質量(g)170
材質(頭)S58C
口幅(mm)9
硬度HRCくわえ部:54~60
アズワン品番64-3672-55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190
トラスコ品番826-6572
材質SK5
全長(mm)197
質量(g)265
タイプビニールグリップ(柄)
硬さ62~67HRC(刃部)
寸法A(mm)197
寸法D(mm)12
寸法E(mm)20
寸法B(mm)52
寸法C(mm)28
切断能力(Φmm) ピアノ線2.0
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断径(より線mm2)5.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
切断能力(mm)硬鋼線2.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。
精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。
材質バナジウム鋼
硬度HRC(刃部)52~60
刃先角度(°)7
狭い箇所、奥深い箇所でのプラスチックゲートの切断に最適です。
真上から刃が入ります。
逆手持ち可能です。
寸法(mm)130
トラスコ品番475-4158
全長(mm)130
質量(g)90
切断能力2mm2(より線)
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
クランプ管圧着機能付。
左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。
2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。
ハンドルロック付。
刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。
材質バナジウム鋼
硬さHRC60~65(刃部)
寸法E(mm)4.5
材質(グリップ)エラストマー
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
ラジオペンチでは業界最軽量を実現。
プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV
先端先細
硬さ56~62HRC(刃部)
寸法F(mm)1.5~3
寸法D(mm)8.5
材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)
寸法G(mm)43.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断径(より線mm2)2.0
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150
材質ステンレス鋼
質量(g)120
先端先細
硬度HRC(刃部)48~54
バネ無し
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125
トラスコ品番496-1901
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ
全長(mm)125
質量(g)65
刃部硬度(HRC)54~60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。
刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
呼び寸法(mm)115
材質バナジウム鋼
全長(mm)115
硬度HRC(刃部)57~62
刃先角度(°)42
小型のトップカッター。
呼び寸法(mm)115
材質バナジウム鋼
全長(mm)115
質量(g)50
硬度HRC(刃部)52~60
プラスチック製ばねの替ばねパックです。
全長(mm)115
トラスコ品番776-7609
適合機種ロングステンレスシリーズ
適合本体LS-01、02、03、04、05
材質プラスチック
質量(g)6
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。
切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150
トラスコ品番853-5008
材質S55C
質量(g)125
材質(グリップ)ビニール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部
偏心テコで強力に切断
簡易圧着機能(1.25~5.5mm2)
工具袋からの出し入れが容易な形状
ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。
落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途電気工事関係等のVVF線の切断
材質バナジウム鋼
硬さHRC58~65(刃部)
寸法B(mm)51
材質(グリップ)エラストラマー樹脂
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ
先端先細
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) ピアノ線-
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(mm)プラスチック○
切断能力(Φmm) より線2.0
切断能力(mm)ステンレス-
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9418
材質ステンレス鋼
全長(mm)163
質量(g)80
寸法H(mm)1
先端先曲り
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)163
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法I(mm)10
寸法G(mm)1.5
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
刃先角度(°)45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ