JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
質量(g)135
呼び寸法(mm)150
材質(グリップ)エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
切断能力(mm2)より線:/2.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ
先端先細
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) ピアノ線-
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(mm)プラスチック○
切断能力(Φmm) より線2.0
切断能力(mm)ステンレス-
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
質量(g)140
呼び寸法(mm)150
材質(グリップ)エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
バネあり
切断能力(mm2)より線:2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
先端角度45°。切る機能・先端刻み付。
呼び寸法(mm)150
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)135
先端45°先曲がり
先端角度45°
硬度HRC(刃部)54~62
バネ無し
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番776-7617
適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード