- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 14ページ目
14ページ目: ハーティングのすべての商品
電圧12-48VDC/18-30VAC
ポート数5 x 10/100/1000BASET(X)
保護等級IP30
動作温度(℃)-10~+60
ポートRJ45
電圧12-48VDC/18-30VAC
ポート数5 x 10/100/1000BASET(X)
保護等級IP30
動作温度(℃)-40~+75
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ45
1個
¥24,980
税込¥27,478
47日以内出荷
電圧12-48VDC/18-30VAC
ポート数5 x 10/100BASET(X)
保護等級IP30
動作温度(℃)-10~+60
ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ45
1箱(50台)
¥499,800
税込¥549,780
73日以内出荷
電圧12-48VDC/18-30VAC
ポート数8 x 10/100BASET(X)
保護等級IP30
動作温度(℃)-10~+60
ネットワークタイプポート:QoSなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ45
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
電圧12-48VDC/18-30VAC
ポート数8 x 10/100BASET(X)
保護等級IP30
動作温度(℃)-10~+60
ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ45
1箱(50個)
¥759,800
税込¥835,780
欠品中
産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
電圧24VAC/DC
タイプアンマネージド
ポート数8 x 10/100BASE-T(X)
保護等級IP65
動作温度(℃)-40~+75
ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートM12
1箱(50個)
¥3,298,000
税込¥3,627,800
6日以内出荷
その他ハロゲンフリー
色黄
規格CAT5e
構造より線(撚線)
保護等級IP20
材質(ケーブル)PUR
ケーブル外径(Φmm)6.4
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100(max)
爪折れ防止あり
保護等級IP65(シーリング使用時)、火災安全規格取得の小型コネクタ及びアクセサリ類。パネルマウント・中継など組み合わせ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線サイズ0.03-10SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
用途トルクドライバーセット:ネジ端子および固定ネジ用
締付トルク(N・m)0.5~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥52,980
税込¥58,278
12日以内出荷
用途トルクドライバーセット:パワーコンタクト用(A/F2.0+A/F2.5+PH2)
締付トルク(N・m)1~5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
仕様別売:Cコンタクトご使用ください
サイズ3A
電流(A)40
電圧(V)400
適合電線1.5-10SQ
端子圧着端子
コンタクト数4
端子圧着端子
サイズ3A
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)250
電流(A)10
サイズ3A
電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han-Brid取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 24 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 2P
仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 1スレッドサイズ = M3 x 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 7.5Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス端子方法 = はんだ行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = IDC行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 4Pシリーズ番号 = 0935
仕様タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ウォールマウント定格電圧 = 50 Vボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0935
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様タイプ = フードシリーズ = Han M23 Signal取り付けタイプ = ケーブルマウントスレッドサイズ = M23 x 1ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0915
仕様タイプ = ハウジングシリーズ = Han M取り付けタイプ = 表面実装スレッドサイズ = M32 x 1.5ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 1937
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様タイプ = ベースパネルシリーズ = Han M取り付けタイプ = バルクヘッド取り付けボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0937
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様タイプ = ダブルレバーシリーズ = Han Hv E取り付けタイプ = バルクヘッド取り付け端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65コンタクトめっき = 銀めっき
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷