特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
883件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting, 光ファイバコネクタ, SC, Glass Fiber ハーティング

    Harting, 光ファイバコネクタ, SC, Glass Fiber

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    寸法(ファイバ)50/125μm、62.5/125μmシリーズ2010コネクタ形状SCジャケット径(Φmm)2.4→2.8光ファイバGlass Fiber
  • Harting, 光ファイバコネクタ, Polymer Optical Fibre (POF) ハーティング

    Harting, 光ファイバコネクタ, Polymer Optical Fibre (POF)

    ハーティング
    34,980税込38,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    光ファイバPolymer Optical Fibre (POF)
  • Harting, 光ファイバコネクタ, LC ハーティング

    Harting, 光ファイバコネクタ, LC

    ハーティング
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コネクタ形状LC
  • Harting, ロボットケーブル, 28 AWG ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 28 AWG

    ハーティング
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルアセンブリhar-linkR. 1:1ワイヤリング材質(シース)塩化ビニール(PVC)コンタクト数(コネクタA)10、(コネクタB)10シース色断面積(mm2)0.08コネクタAhar-linkコネクタBhar-link
  • Harting, ロボットケーブル, 26 AWG ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 26 AWG

    ハーティング
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズ ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズ

    ハーティング
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    芯数3断面積(mm2)0.25IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
  • Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズ ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズ

    ハーティング
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m長さ(m)0.5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
  • Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズ ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズ

    ハーティング
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)10材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数8コンタクト数(コネクタA)8シース色グレー断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
  • Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズ ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズ

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    材質(シース)ポリウレタン(PUR)芯数4断面積(mm2)0.34ケーブル形状マルチコア
  • Harting, ロボットケーブル, 22 AWG ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 22 AWG

    ハーティング
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
  • Harting, ロボットケーブル, 18 AWG, 2104シリーズ ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 18 AWG, 2104シリーズ

    ハーティング
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC61076-2-101. 7/8インチパネルフィードスルーシングルエンドコネクタ. Hartingフィードスルーメスパネルコネクタには自由端ワイヤが付いており、7/8インチのフォーマットで3極(2極 + PE)、4極及び5極(4極 + PE)のタイプが用意されています。 これらの耐久性の高いパネル取り付けコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 これらのパネル取り付けコネクタは、被覆加工が施されていない0.5 mのマルチカラーフリーエンドケーブルに付属しています。. 特長. 高速イーサネットに最適 コードセットの長さ: 0.5 m IP67定格長さ(m)0.5材質(シース)塩化ビニール(PVC)断面積(mm2)1コネクタAストレート7 / 8-16コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
  • Harting 配線グロメット サーモプラスチック Hanシリーズ ハーティング

    Harting 配線グロメット サーモプラスチック Hanシリーズ

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    材質サーモプラスチック長さ(mm)(ファンニングストリップ)13タイプ(グロメット)丸型シリーズHanケーブル径(Φmm)(最小)10、(最大)11
  • Harting 電源コネクタフード Han-Modular シリーズ ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han-Modular シリーズ

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様Han Modular Twinハウジング及びフード. 2組のインサートセットを収容できるHan Modular Twinハウジングとピースフード2つです。このハウジングとフードは、頑丈でコンパクトな省スペース設計で、迅速かつ簡単に組み立てることができます。モジュラ設計により、高度な柔軟性が提供されます。このハウジングとフードは、耐衝撃性のある粉体コーティング仕上げのアルミ製で、NBRシールを含んでいます。Han-Easyロッキングエレメントは、確実な接続が行われることを保証します。かん合時、このHanコネクタはIP65等級に相当します。. 特長と利点. 頑丈でコンパクトな省スペース設計 2組のインサートセットを収容 組み立てが簡単 2つの部分から成るフード 柔軟なモジュラデザイン 組み立て後はIP65等級タイプコネクタフードシリーズHan-ModularIP等級IP65
  • Harting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ

    ハーティング
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃タイプコネクタフードシリーズHan-INOXボディ向きトップエントリー
  • Harting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ 10 B

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃タイプコネクタフードシリーズHan-INOXコード(メーカーサイズコード)10B
  • Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 6 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 6 B

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)6BIP等級IP65スレッドサイズM32
  • Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 24 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 24 B

    ハーティング
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)24Bボディ向きサイドエントリスレッドサイズM40
  • Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16A 16 A ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16A 16 A

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付きタイプコネクタフードシリーズHan-Eco定格電流(A)16範囲Han
  • Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16 B

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)16BスレッドサイズM40
  • Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 B

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)10BスレッドサイズM32
  • Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 24 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 24 B

    ハーティング
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ ハーティング

    Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ

    ハーティング
    6,498税込7,148
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 10 B

    ハーティング
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。タイプコネクタフードシリーズHAN Mコード(メーカーサイズコード)10BIP等級IP65ボディ向きトップエントリースレッドサイズM32シリーズ番号1937
  • Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 B

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタフードシリーズHan HMC端子種別ケーブル範囲Han B HMCIP等級IP65オス・メスメスシリーズ番号1930
  • Harting 電源コネクタフード Han EMC シリーズ ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han EMC シリーズ

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han EMCシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han EMC size 3 Aシールド付き金属製フード及びハウジングです。高度なEMC要件を満たすように設計されています。Han Mフード及びハウジングは、頑丈なダイキャスト亜鉛製で、表面は未塗装で導電性があり、連続的シールド接続が可能です。しっかりと接続できるロックレバーを備え、密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. 高いEMCシールド能力 頑丈なダイキャスト亜鉛製 しっかりと接続するロックレバー 密閉型のねじを使用したIP67保護 しっかりと接続するロックレバー 各種のケーブルエントリ角度. 製品用途の情報. Han EMCサイズ3 Aフードは、電気、磁気、又は電磁気干渉に対するシールドが必要な産業用途に最適です。タイプフード取付方式ケーブルマウントシリーズHan EMC範囲HanIP等級IP44、IP67ボディ向きトップエントリースレッドサイズM25
  • Harting 電源コネクタフード Han A シリーズ ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han A シリーズ

    ハーティング
    919税込1,011
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 V

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスメスコンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 830 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 830 V

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)830端子種別スクリュー定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスメスシリーズ番号0912
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 400 V

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)40コンタクト数2ポール2P+Eオス・メスメスシリーズ番号0912
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)10行数4コンタクト数12オス・メスメスボディ向きストレートシリーズ番号0912