絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 16ページ目
16ページ目: ハーティングのすべての商品

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 64極 2列
ハーティング¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数64シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 50極 2列
ハーティング¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数50シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 34極 2列
ハーティング¥929税込¥1,0221個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数34コンタクトめっき金シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 26極 2列
ハーティング¥549~税込¥604~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数26シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 20極 2列
ハーティング¥489税込¥5381個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数20シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 16極 2列
ハーティング¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数16シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 10極 2列
ハーティング¥299~税込¥329~1個翌々日出荷取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数10シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 64極 2列
ハーティング¥859~税込¥945~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数64シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 40極 2列
ハーティング¥639税込¥7031個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数40シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 34極 2列
ハーティング¥539~税込¥593~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数34シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 16極 2列
ハーティング¥299~税込¥329~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数16シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ライトアングル
ハーティング¥499税込¥5491個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート
ハーティング¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装
ハーティング¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)7日以内出荷タイプ電線対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)銅合金ボディ向きストレート
Harting 基板接続用ソケット Har-Link シリーズ ライトアングル スルーホール
ハーティング¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様IEC 61 076-4-107. UL. Harting 2.00 mm高速har-linkRメスコネクタ. 2.00 mm高速ライトアングル基板実装har-linkRメスソケットコネクタです。基板ガイドとシールドピンを備えています。 この2.00 mm har-link基板ソケットコネクタは、次のように色分けされています。 品番 ; 693-4990 693-4990:黄 品番 ; 693-4993 693-4993:ベージュ 品番 ; 693-4996 693-4996:赤 品番 ; 693-5000 693-5000:黒 品番 ; 693-5003 693-5003:緑 品番 ; 693-5006 693-5006:青 これらのコネクタには、ブラケットも用意されています。品番 ; 693-5019 693-5019 をご覧ください。 かん合コネクタについては、2.00 mm高速har-linkRオスケーブルコネクタ、品番 ; 843-6577 843-6577 (ケーブル取り付けIDCコネクタ)及び ; 805-5367 805-5367 (ケーブル取り付けはんだバケットコネクタ)をご覧ください。. はんだピン、角度付き(最小O 0.6 mm) 性能レベル2 ロックレバータイプIEEE 1355取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズHar-Link端子種別はんだ定格電流(A)1.5コンタクト数10ボディ向きライトアングル
Harting 丸形コネクタ M8シリーズ
ハーティング¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷仕様Harting M8コネクタ. Hartingのこのねじ込みカップリングM8コネクタにより、堅牢で確実な接続が可能になります。 この丸型コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。シリーズM8端子種別スクリュー定格電流(A)4IP等級IP67コネクタサイズM8接合型スクリューオン
Harting 丸形コネクタ Han M23シリーズ
ハーティング¥6,798~税込¥7,478~1袋(5個)7日以内出荷シリーズHan M23ソケットorプラグプラグ端子種別圧着材質(ハウジング)銅亜鉛合金IP等級IP67、IP69Kボディ向きストレートコネクタサイズM23コンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
Harting 角型コネクタ メス 96極 DIN 41 612シリーズ
ハーティング¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94.9幅(mm)10.6寸法(mm)94.9×10.6×11.6ピッチ(mm)2.54極数96シリーズDIN 41 612定格電流(A)2深さ(mm)11.6材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数96オス・メスメスボディ向きストレート
Harting 角型コネクタ メス 64極 DIN 41 612シリーズ
ハーティング¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94.9幅(mm)10.6寸法(mm)94.9×10.6×11.6ピッチ(mm)2.54極数64シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)2深さ(mm)11.6材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+125コンタクト数64オス・メスメスボディ向きストレート
Harting 角型コネクタ オス 96極 DIN 41 612シリーズ
ハーティング¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94幅(mm)11.1寸法(mm)94×11.1×8.7ピッチ(mm)2.54極数96シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)2深さ(mm)8.7材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数96オス・メスオスボディ向きライトアングル
Harting 角型コネクタ オス 48極 DIN 41 612シリーズ
ハーティング¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷長さ(mm)94極数48シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)6材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55コンタクト数48オス・メスオスボディ向きライトアングル
Harting 引抜工具 Type Mシリーズ DIN41612コンタクト
ハーティング¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様Harting同軸コンタクト取り外し工具、DIN41612タイプMコネクタ. この同軸コンタクト取り外し工具は、DIN41612オス / メスタイプMコネクタから特殊コンタクトを取り外す場合に使用する製品です。 品番 ; 865-8379 865-8379 は、交換用取り外し可能ジャケットです。全長(mm)30シリーズType Mコンタクト形状DIN41612コンタクト
Harting 圧着工具 (ダイス) D-sub-M
ハーティング¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様圧着終端用工具. このHarting製の調整可能な圧着工具は、D-Subミックスシグナルコンタクトに適しています。 圧着操作が完了する前に工具が開くのを防止する機能により、毎回使用する度に一貫して品質の高い圧着が確保されます。 調整可能な圧着工具は、様々なサイズのInduCom圧着工具インサート製品と互換性があります。ケーブル28 → 18 AWGコネクタ(圧着コネクタ)D-SUB-M
Harting 圧着ロケータ ロケータ Har-Speedシリーズ
ハーティング¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様har-speed M12アクセサリタイプロケータシリーズHar-Speed
Harting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタ
ハーティング¥859税込¥9451個7日以内出荷シリーズ61030アクセサリタイプCrimp Flange併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ
ハーティング¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷仕様調整可能ラチェット:あり全長(mm)219圧着工具ラチェット併用可能製品HARTING IX Industrialプラグ
Harting 圧着ピンコンタクト Han M23シリーズ Crimp Contact
ハーティング¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷全長(mm)174.5シリーズHan M23コネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
Harting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal
ハーティング¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。全長(mm)220コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子