絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,428件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング アダプタフレーム Han-Yellockシリーズ ハーティング

    ハーティング アダプタフレーム Han-Yellockシリーズ

    ハーティング
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタフレーム●定格電流:20A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockアダプタフレーム. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。 これらのアダプタフレームは、4 mm2までのHanモジュラモジュールに適しています。 かん合側及び端子側からのスナップイン機能。
  • ハーティング アダプタ Han A-Dシリーズ ハーティング

    ハーティング アダプタ Han A-Dシリーズ

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタ●シリーズ:Han A-D●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
  • ハーティング アキシャルねじコンタクト オス Han Contactsシリーズ ハーティング

    ハーティング アキシャルねじコンタクト オス Han Contactsシリーズ

    ハーティング
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじコンタクト●オス・メス:オス●定格電流:100A●範囲:Han HCオス●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:Han GNDシリーズ●Han GNDねじコンタクト. 専用工具なしで接続可能、スクリュードライバにより信頼性の高い接続をすばやく簡単に実現
  • ハーティング アキシャルねじ メス Hanシリーズ ねじサイズM3×6 25mm2 16mm2 20.95×48.9mm ハーティング

    ハーティング アキシャルねじ メス Hanシリーズ ねじサイズM3×6 25mm2 16mm2 20.95×48.9mm

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:メス●電池タイプ:20.95 x 48.9 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
  • ハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2 ハーティング

    ハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2

    ハーティング
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:オス●電池タイプ:20.95 x 43.8 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●コンタクト数:1●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
  • ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列 ハーティング

    ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
  • ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列 ハーティング

    ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
  • ハーティング Quinta×インサート メス HAN Bridシリーズ,1極 ハーティング

    ハーティング Quinta×インサート メス HAN Bridシリーズ,1極

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Quintaxインサート●オス・メス:メス●コンタクト数:1●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:HanR 3 Aミリサイズフード、ハウジング●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
  • ハーティング Quinta×インサート オス HAN Bridシリーズ,1極 ハーティング

    ハーティング Quinta×インサート オス HAN Bridシリーズ,1極

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Quintaxインサート●オス・メス:オス●コンタクト数:1●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:HanR 3 Aミリサイズフード、ハウジング●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
  • ハーティング PEブラケット Han-Modularシリーズ ねじサイズM4 24 B ハーティング

    ハーティング PEブラケット Han-Modularシリーズ ねじサイズM4 24 B

    ハーティング
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:PEブラケット●電池タイプ:24 B●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M4
  • ハーティング Oリング Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング Oリング Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    479税込527
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Oリング●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Han Modular空圧コネクタ6 mm●Hanモジュラアクセサリ. Hanモジュラアクセサリ製品一式です。. ポリアミドハウジング材質
  • ハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20 ハーティング

    ハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Han3a M20(底閉塞)●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
  • ハーティング Guide Bushing Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング Guide Bushing Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ガイドブッシュ●範囲:Han Modular●シリーズ:Han-Modular●Hanインサート用極性化ピン. Han Qインサート用のオス / メス極性化ピン
  • ハーティング Ground Terminal Clamp ねじサイズM3 ハーティング

    ハーティング Ground Terminal Clamp ねじサイズM3

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ハーティング Fi×ing Plate オス Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング Fi×ing Plate オス Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ハーティング Ferrule オス ハーティング

    ハーティング Ferrule オス

    ハーティング
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Ferrule●オス・メス:オス●範囲:1mm POF●併用可能製品:Fibre Optic Connector●Hartingプラスチック製光ファイバフェルール. LWL 1000 μm光ケーブル用のプラスチック製光ファイバフェルール又はケーブルブッシュです。この光ファイバケーブルフェルールの長さは13.5 mmです。
  • ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列 ハーティング

    ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列

    ハーティング
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Fast Lockコンタクト●オス・メス:オス●コンタクト数:1●範囲:Han Fast Lock●シリーズ:Han Fast Lock●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Harting Fast Lockコンタクト. Han-FastRロックはユニークな基板接続方法を提供し、基板接続を迅速に、効果的にします。 事前にドリルで開けられためっき済みのオリフィスにコンタクトを通し、ロッキングピンを押し下げてコンタクトを固定します。 最大定格電流が60 Aのこのはんだ不使用コンタクトソリューションは、様々な用途に最適です。 はんだを使用しない基板終端処理 ロッキングエレメント付きの基板コンタクト 様々なHanコネクタに使用 簡単なロッキングソリューション
  • ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ハーティング Double Contact メス Han Contactsシリーズ ハーティング

    ハーティング Double Contact メス Han Contactsシリーズ

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • ハーティング Blind Plate HAN Portシリーズ ハーティング

    ハーティング Blind Plate HAN Portシリーズ

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • ハーティング Blanking Piece ハーティング

    ハーティング Blanking Piece

    ハーティング
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Bシリーズ

    ハーティング
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Adapter Blocks to D-Sub●範囲:Han Adapter Blocks to D-Sub●シリーズ:Han B●1 / 2 D-Subプラスチックアダプタ. HanシリーズのエンクロージャにD-Subコネクタを取り付けるためのプラスチック製アダプタ(ソケットとフード)です。 湿気や埃からD-Subコネクタを保護します。 Han A又はHan Eファミリの最も一般的なエンクロージャに、1個又は2個のD-Subコネクタを取り付ける用途向けに設計されたモデルです。 固定ねじが付属しています(アダプタ用に4本、D-Subごとにねじ2個)。
  • ハーティング 1:1モジュールマルチプライヤ Han-Yellockシリーズ,5極 ハーティング

    ハーティング 1:1モジュールマルチプライヤ Han-Yellockシリーズ,5極

    ハーティング
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:1:1モジュールマルチプライヤ●定格電流:20A●定格電圧:500 V●コンタクト数:5●範囲:マルチプライヤ1:1●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockマルチプライヤ. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。 マルチプライヤは、ハウジング上又はケーブル側に配置可能で、両側からブリッジを確認できます。 マルチプライヤは、5コンタクトまでのバスバー機能を備えています。
  • Hanフード ハーティング

    Hanフード

    ハーティング
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    サイズ3Aロッキング方式1レバー方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subピン(メス) ハーティング

    D-subピン(メス)

    ハーティング
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
  • メンテナンスポート用カバー ハーティング

    メンテナンスポート用カバー

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様USB、 RJ45共通タイプhar-portアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 2.0メンテナンス用ポート(A-A) ハーティング

    USB 2.0メンテナンス用ポート(A-A)

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    33日以内出荷
    仕様USB2.0タイプタイプAジャック
  • Hanハウジングバルクヘッドマウント ハーティング

    Hanハウジングバルクヘッドマウント

    ハーティング
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ3ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 高密度モジュール ハーティング

    Han 高密度モジュール

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)50定格電流(A)4端子D-subコンタクトコンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han CDモジュール ハーティング

    Han CDモジュール

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)830定格電流(A)40/信号:10端子C、Dコンタクトコンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han ESモジュール(ケージクランプ) ハーティング

    Han ESモジュール(ケージクランプ)

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1袋(2個)
    当日出荷から43日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)400定格電流(A)16結線方式ケージクランプ端子コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 3Cクリンプモジュール ハーティング

    Han 3Cクリンプモジュール

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)690/UL準拠:600定格電流(A)40端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 40Aクリンプモジュール ハーティング

    Han 40Aクリンプモジュール

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    5日以内出荷から43日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)40端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 100Aアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 100Aアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    サイズ2 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)100結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 40Aアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 40Aアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    5,898税込6,488
    1袋(2個)
    4日以内出荷から49日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)40結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 200Aアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 200Aアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    サイズ2 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)200結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hanモジュラーエコフード ハーティング

    Hanモジュラーエコフード

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1袋(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ1 Module Hood規格IP65(嵌合時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hanモジュラーエコハウジング ハーティング

    Hanモジュラーエコハウジング

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ1 Module Houding規格IP65(嵌合時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングエレメント ハーティング

    ロッキングエレメント

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    仕様ヒンジフレーム固定パーツで1ブロックに20個付属、2ブロックで販売となります材質サーモプラスチック質量(g)1.5タイプアクセサリー種類固定具 Han-Modular(R) ヒンジフレーム寸法梱包寸法:2RoHS指令(10物質対応)対応