絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,428件中 1,4011,428
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hanモジュラー ダミーモジュール ハーティング

    Hanモジュラー ダミーモジュール

    ハーティング
    999税込1,099
    1袋(2個)
    31日以内出荷
    仕様フレーム内でダミーとして使用しますサイズ1 ModuleRoHS指令(10物質対応)対応
  • HanモジュールクランプDINレール用 ハーティング

    HanモジュールクランプDINレール用

    ハーティング
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    適合Han Modular中継用サイズ1 ModuleRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hanモジュールクランプストレインリリーフ付 ハーティング

    Hanモジュールクランプストレインリリーフ付

    ハーティング
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    適合Han Modular中継用サイズ1 ModuleRoHS指令(10物質対応)対応
  • 21シリーズ ハーティング

    21シリーズ

    ハーティング
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A-P ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A-P

    ハーティング
    159,800税込175,780
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)630,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE x 4, 1G x 3、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A-P ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A-P

    ハーティング
    119,800税込131,780
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)1,140,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE x 4, 100M x 4、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3050GB-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3050GB-A

    ハーティング
    79,980税込87,978
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)1,970,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート1G x 5、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A

    ハーティング
    99,980税込109,978
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)850,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート1G x 7、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A

    ハーティング
    67,980税込74,778
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)2,160,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-A

    ハーティング
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)2,530,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.0 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A

    ハーティング(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)2,860,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)-40~+70電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 5, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
  • ロケータ Han E  BUCHANAN ハーティング

    ロケータ Han E BUCHANAN

    ハーティング
    679税込747
    1個
    当日出荷
    質量(g)3.16導体断面積(mm2)0.14~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケータ Han C  BUCHANAN ハーティング

    ロケータ Han C BUCHANAN

    ハーティング
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整ゲージ Set for Buchanon Tool ハーティング

    調整ゲージ Set for Buchanon Tool

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    適合ブキャナン圧着工具用調整ゲージRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    タイプオス適合電線サイズAWG26-22/0.13-0.33SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    タイプオス適合電線サイズAWG24-20/0.25-0.52SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han ハウジングセンターロッキング ハーティング

    Han ハウジングセンターロッキング

    ハーティング
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    サイズ24B Housingロックシステム1センターロックレバー方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han K型コネクタ ハーティング

    Han K型コネクタ

    ハーティング
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    サイズ16B定格電圧690V/250V定格電流(A)40/10コンタクト数12/2+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • Han EEE型コネクタ ハーティング

    Han EEE型コネクタ

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    サイズ24B定格電圧500V定格電流(A)16コンタクト数64+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088 ハーティング

    RJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様Han-Modular RJ45 10G CAT6 プラグ 8P IDCアズワン品番65-1548-05
  • 角型 HAN インサート プラグ 48WAY ネジ ハーティング

    角型 HAN インサート プラグ 48WAY ネジ

    ハーティング
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1419-69
  • センサー コネクタ 4POS プラグ ケーブル ハーティング

    センサー コネクタ 4POS プラグ ケーブル

    ハーティング
    8,298税込9,128
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:HARAX シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1358-74
  • D SUB コンタクト ピン 28-24AWG クリンプ ハーティング

    D SUB コンタクト ピン 28-24AWG クリンプ

    ハーティング
    329税込362
    1個
    13日以内出荷
    仕様適合製品:Harting D-Sub クリンプ コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1637-71
  • コンタクト RJ45 ハーティング

    コンタクト RJ45

    ハーティング
    919税込1,011
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 材質:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 定格電流:10A 適合製品:R 15 インサート 種別:プラグ ワイヤーサイズ:16AWGアズワン品番65-1491-20
  • バックシェル D メタライズド 9WAY ハーティング

    バックシェル D メタライズド 9WAY

    ハーティング
    3,898税込4,288
    1個
    11日以内出荷
    仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-11
  • バックシェル D メタライズド 25WAY ハーティング

    バックシェル D メタライズド 25WAY

    ハーティング
    4,298税込4,728
    1個
    11日以内出荷
    仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-13
  • DIN41612コネクタ メス Harting 2列 ハーティング

    DIN41612コネクタ メス Harting 2列

    ハーティング
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C1定格電流 = 15A
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ パネルフィードスルーセット メス 6極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ パネルフィードスルーセット メス 6極

    ハーティング
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプパネルフィードスルーセットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数6オス・メスメススレッドサイズPG16