- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 5ページ目
5ページ目: ハーティングのすべての商品
タイプオス
適合電線サイズAWG26-22/0.13-0.33SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
タイプオス
適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
サイズ16B
定格電圧690V/250V
定格電流(A)40/10
コンタクト数12/2+PE
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ16B
タイプメス
定格電圧極-極690V、極-接地400V
定格電流(A)35
コンタクト数6+PE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
適合Han C, D, Eコンタクト
適合電線サイズ0.14 - 4.0mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
33日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7095
アズワン品番65-7483-30
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3377
アズワン品番65-7717-41
1袋(100個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Han EEE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3367
アズワン品番65-7770-80
1袋(100個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3375
アズワン品番65-7726-99
1袋(100個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
IEC62 076-3-106 Variant 4。Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト。Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
仕様●シリーズ:Han Push Pull●種類:端子●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●範囲:Hanプッシュプル●定格電圧:48 V●定格電流:12A●オス/メス:オス●コード番号:190-3395
アズワン品番65-7727-01
1袋(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 20 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:12AWG●コード番号:229-8223
アズワン品番65-7658-37
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
コーディングエレメント、ポリアミド、赤、フレームあたり 10 個
仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1494
アズワン品番65-7583-77
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Harting har-modular C9 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ付け終端が採用されています。定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8203
アズワン品番65-7622-36
1個
¥559
税込¥615
欠品中
Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8191
アズワン品番65-7660-57
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 64 x 2.54 mm です。長さは 167.54 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8180
アズワン品番65-7621-52
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 20 x 2.54 mm です。長さは 55.78 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8155
アズワン品番65-7627-76
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レール、寸法 62 x 2.54 mm、長さ 162.46 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8179
アズワン品番65-7660-25
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
シングルワイヤシール、シリコン、6 コンタクト用
仕様●種類:ワイヤシール●極数:6●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1500
アズワン品番65-7583-66
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
Han-Eco Bハウジング及びフード
Han-Eco Bハウジング及びフード
Han-Eco Bハウジング及びフード
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1464
アズワン品番65-7784-48
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Harting 電源ねじ M2.2 x 9.5 (シェルハウジング D 20/2 用)、シェルハウジング 2C、3C 用。メタリック
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8240
アズワン品番65-7660-81
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
メスねじロック、ナット付き、ねじ UNC / M3、全長 13 mm 。
仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:D-Sub●材質:真鍮●コード番号:187-4769
アズワン品番65-7583-55
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
ストレインリリーフ、結束バンドが付属しています
仕様●種類:ストレインリリーフ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1491
アズワン品番65-7748-44
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
Harting har-modular T モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8206
アズワン品番65-7622-39
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
Harting har-modular M1 モジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8210
アズワン品番65-7633-41
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
Harting har- モジュラ M1 - フラットモジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。黒色ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8211
アズワン品番65-7621-76
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
Harting har-modular P モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8205
アズワン品番65-7622-38
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
Harting har- モジュラ T モジュールオスコネクタ基板固定(ガイド付き)は、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8207
アズワン品番65-7651-51
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379
アズワン品番65-7415-05
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
DIN EN60664-1、DIN EN61984、EN50124-1。Han 200Aアキシャルスクリューモジュール。Han 200Aアキシャルスクリューモジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、圧着終端のHan 200Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が200 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。定格: 200 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:アキシャルモジュール●定格電流:200A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:843-0064
アズワン品番65-7776-42
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1719
アズワン品番65-7519-31
1袋(100個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3385
アズワン品番65-7660-35
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han E AV シリーズと併用可能です。モジュラシリーズからインサートを選択する場合は、これらの 6B ハウジング内に 2 つのインサートが収容されていることに注意してください。フードとハウジング。ボディ材質:金属/ポリカーボネート ハウジングとフード用のシングルレバー機能 フードは高タイプ、低タイプ、TOP / サイドエントリのオプションを用意していますバルクヘッドと表面実装ハウジングには、保護カバー(金属製/プラスチック製)も備えています
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●メーカーサイズコード:6 B●IP保護等級:IP65●ねじサイズ:M25●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:1930●コード番号:844-3196
アズワン品番65-7775-24
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 24B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6825
アズワン品番65-7671-48
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
Harting 9670090442 D-Sub Plast吸 塵カバー 9 極熱可塑樹脂、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保しています。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6435
アズワン品番65-7553-50
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷