19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードトップエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:6B 適合製品:Han 6B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:フード ケーブル出口角度:180ー 色:パウダーコーティング RAL 7037 グレー 外部幅:43mm 長さ:73mm 材質:メタル 動作電圧:250V アズワン品番65-1398-05
1個
7,098 税込7,808
欠品中

仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:フード ケーブル出口角度:90ー 色:パウダーコーティング RAL 7037 グレー 外寸 / 高さ:72mm 外部幅:57mm 長さ:73mm 材質:メタル 動作電圧:250V アズワン品番65-1398-07
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:24B 適合製品:Han 24B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:フード ケーブル出口角度:90ー 色:パウダーコーティング RAL 7037 グレー 外寸 / 高さ:76mm 外部幅:57mm 長さ:120mm 材質:メタル 動作電圧:250V アズワン品番65-1398-15
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷


仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:6B 適合製品:Han 6B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1402-51
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷


仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1417-91
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:16A 適合製品:Han 16A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1393-77
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷

仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:6B 適合製品:Han 6B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1416-36
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:16B 適合製品:Han 16B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:Han 10A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1402-89
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:16B 適合製品:Han 16B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1402-74
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:32B 適合製品:Han 32B フード & インサート ロック タイプ:2 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1396-47
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

タイプコネクタフード シリーズHan-Modular IP等級IP65 仕様Han Modular Twinハウジング及びフード. 2組のインサートセットを収容できるHan Modular Twinハウジングとピースフード2つです。このハウジングとフードは、頑丈でコンパクトな省スペース設計で、迅速かつ簡単に組み立てることができます。モジュラ設計により、高度な柔軟性が提供されます。このハウジングとフードは、耐衝撃性のある粉体コーティング仕上げのアルミ製で、NBRシールを含んでいます。Han-Easyロッキングエレメントは、確実な接続が行われることを保証します。かん合時、このHanコネクタはIP65等級に相当します。. 特長と利点. 頑丈でコンパクトな省スペース設計 2組のインサートセットを収容 組み立てが簡単 2つの部分から成るフード 柔軟なモジュラデザイン 組み立て後はIP65等級
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ツインフード●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●スレッドサイズ:M25 x 1●Han Modular Twinハウジング及びフード. 2組のインサートセットを収容できるHan Modular Twinハウジングとピースフード2つです。このハウジングとフードは、頑丈でコンパクトな省スペース設計で、迅速かつ簡単に組み立てることができます。モジュラ設計により、高度な柔軟性が提供されます。このハウジングとフードは、耐衝撃性のある粉体コーティング仕上げのアルミ製で、NBRシールを含んでいます。Han-Easyロッキングエレメントは、確実な接続が行われることを保証します。かん合時、このHanコネクタはIP65等級に相当します。. 特長と利点. 頑丈でコンパクトな省スペース設計 2組のインサートセットを収容 組み立てが簡単 2つの部分から成るフード 柔軟なモジュラデザイン 組み立て後はIP65等級
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 10B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:10B アクセサリー タイプ:フード アズワン品番65-1392-78
1個
6,098 税込6,708
10日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り付けフレーム●シリーズ:Han HPR●併用可能製品:フード / ハウジング●UL50、NEMAタイプ4 / 4X / 12. Han HPRフード及びハウジング. Han HPRシリーズのフード / ハウジング製品群には、HPRインサート、フレームなどとの併用向けに各種サイズや取り付けオプションが用意されています。こうしたコネクタのフード及びハウジングでは、Hanモジュラコンポーネントを活用することができます。 黒色のエポキシ粉体コーティングが施されたアルミダイキャスト構造は、鉄道、その他の車両、苛酷な環境やIP68等級の接続(かん合時)に適したコネクタを必要とする用途など、さまざまな用途に最適です。. 特長と利点: 黒色エポキシ仕上げのアルミシェル NBRシーリング 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷