タイプパネルキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
コンタクト数3 + PE
オス・メスメス
タイプ表面キット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
コンタクト数3 + PE
オス・メスメス
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数3P + E
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
接続方式ストレート
コード3A
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3+PE
実装タイプケーブルマウント
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
コード3A
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44
関連キーワード