344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





ハーティングHan 3Aコネクタ(ネジ端子)
RoHS
形状ストレート サイズ3A 種類角型 極数3 定格電圧(V)230/400 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)0.75~1.5 材質(コンタクト)銅合金/銀メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ
1袋(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




コンタクト数12 タイプコネクタインサート 定格電流(A)10 シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 オス・メスメス 端子種別圧着 行数4 ボディ向きストレート シリーズ番号0912 仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造
1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1袋(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナル端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
1袋(5個)
159 税込175
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 1スレッドサイズ = M3 x 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 50タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 32A定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 50P
1個
3,198 税込3,518
欠品中

仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C1定格電流 = 15A
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼シリーズ = D-Sub Mixed長さ = 39.1mm
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷






サイズ16A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 ジェンダーメス
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様コンタクト数:6 (電源 / 同軸)、7 (信号) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:13W6 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:12.5mm 、 深さ:14.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷