タイプコネクタキット
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプコネクタキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Housing, Insert
コンタクト数6
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
タイプコネクタキット
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスオス
スレッドサイズM25
仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
タイプコネクタキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容フード、インサート
コンタクト数6
オス・メスオス
スレッドサイズM20
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
タイプコネクタキット
コンタクト数3
オス・メスメス
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
タイプコネクタキット
シリーズHan Push Pull
定格電圧(V)690
定格電流(A)16
範囲Han
キット内容ハウジング、インサート
コンタクト数5
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
オス・メスオス
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
コンタクト数10
シリーズHan E
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)500
コンタクト数10
定格電流(A)16
オス・メスオス
タイプコネクタキット
スレッドサイズM20
コンタクト数3
シリーズHan A
定格電流(A)10
オス・メスオス
タイプコネクタキット
スレッドサイズM20
定格電圧(V)230→400ac
キット内容フード、インサート
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コネクタラベルインタフェースタイプ = RJ45併用可能製品 = RJ45ラベルホルダ
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = Har-Speed M12コネクタコンタクトタイプ = シグナル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
コンタクト数24
シリーズHan E
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)500
コンタクト数16
シリーズHan E
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)500
仕様Han A コネクタ アセンブリ パック. 悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容フード、インサート
コンタクト数4
オス・メスオス
スレッドサイズM20
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプクイックロックコネクタセット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容フード、インサート
オス・メスオス
スレッドサイズM20
コンタクト数5
シリーズHan Push Pull
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)690
キット内容ハウジング、インサート
範囲Han
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数4
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
タイプコネクタキット
シリーズHan Ex
範囲Han Ex 4A
キット内容フード、ハウジング、インサート
コンタクト数4
オス・メスオス/メス
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様動作温度範囲 = -30 → +75 ℃
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)4
材質(ハウジング)液晶ポリマー
シェルサイズ14, 15
コンタクト数4
IP等級IP65、IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数3P + E
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 24B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプクイックロックコネクタセット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスメス
スレッドサイズPG21
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6825
アズワン品番65-7671-48
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コネクタラベルホルダインタフェースタイプ = RJ45併用可能製品 = RJ45カプラ
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han-Compact取り付けタイプ = バルクヘッド取り付けIP保護等級 = IP65シリーズ番号 = 912
仕様接続タイプ = M12併用可能製品 = Har-Speed M12コネクタ
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:コーディング System 適合製品:Han-Modular コネクタ 製品群:-
アズワン品番65-1620-95
1個
¥979
税込¥1,077
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ