適合D Contact
定格電圧250V
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合E Contact
定格電圧500V
定格電流(A)16
適合C Contact
定格電流(A)40
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IP65(シーリング使用時)、火災安全規格取得の小型コネクタ及びアクセサリ類。パネルマウント・中継など組み合わせ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)250
電流(A)10
サイズ3A
端子圧着端子
サイズ3A
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様別売:Cコンタクトご使用ください
サイズ3A
電流(A)40
電圧(V)400
適合電線1.5-10SQ
端子圧着端子
コンタクト数4
関連キーワード