商品豆知識
仕様タイプ = Screw Lockスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mm全長 = 13mmコネクタタイプ = D-サブねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = D-Sub Connector仕上げ = ニッケルシリーズ = D Sub
1袋(5個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
セット内容バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサート
タイプ(キット)D-subプラグコネクタキット
材質(ハウジング)ポリマー
ボディ向きストレート
コンタクトめっき錫
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bシリーズ = D-sub
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
シリーズD-Sub
併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ
アクセサリタイプ六角エクステンダ
仕様オス・メス オスコンタクト材質 銅合金最大接触抵抗 ≦10MΩケーブルサイズ 24 28 AWGコンタクトタイプ ピン最小ワイヤサイズAWG 28AWG最大ワイヤサイズAWG 24AWG定格電流 6.5A端子方法 圧着長さ 14.48mm
仕様アクセサリタイプ = ねじロック併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = D-Sub
シリーズD-Sub
併用機器D-subコネクタ
アクセサリタイプねじロック
1個
¥91
税込¥100
7日以内出荷
アクセサリタイプ六角ねじ
併用機器D-Subコネクタ
シリーズD-Sub, InduCom
仕様アクセサリタイプ = 六角ねじ併用可能製品 = D-Subコネクタシリーズ = D-Sub, InduCom
併用機器D-Subコネクタ
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートシリーズ = D-Sub
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
長さ(mm)14.1
タイプピン
端子の種類圧着
定格電流(A)6.5
材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)≦10
最小ワイヤーサイズ(AWG)28
最大ワイヤーサイズ(AWG)24
長さ(mm)14.1
端子の種類圧着
定格電流(A)6.5
材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)≦10
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56
最小ワイヤーサイズ(AWG)24
最大ワイヤーサイズ(AWG)20
関連キーワード
1
2
3
4
次へ