カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(5,534)
  • RS PRO(980)
  • SMC(764)
  • AMPHENOL(311)
  • ミツビシ(171)
  • ホンダ(165)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(141)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(86)
  • スバル(85)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • ニッサン(75)
  • トヨタ(74)
  • NORCOMP(67)
  • マキタ(60)
  • エスコ(58)
  • 旭精工(55)
  • SIEMENS(43)
  • SICK(41)
  • Sensata / Crydom(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-67」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDC ハーティングRJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDCハーティング
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1652-26
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 4極 Han 3 A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 4極 Han 3 Aハーティング
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = Cat5プラグシリーズ = Han A取り付けタイプ = ケーブルマウントオス・メス = オス端子方法 = IDCIP保護等級 = IP65, IP67ボディ向き = アングルポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ 3A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ 3Aハーティング
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 Vハーティング
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = DINレールマウント定格電圧 = 230 V、400 Vオス・メス = メス端子方法 = IDCIP保護等級 = IP65, IP67行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 3P+E
Harting コネクタハウジング Han A シリーズ ハーティングHarting コネクタハウジング Han A シリーズハーティング
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズハーティング
899税込989
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting USB延長ケーブル ハーティングHarting USB延長ケーブルハーティング
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting メス 78極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 78極ハーティング
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 78オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 67mm幅 = 10.74mm深さ = 15.35mm寸法 = 67 x 10.74 x 15.35mm動作温度 Min = -55℃
D-Subコネクタ Harting メス 50極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 50極ハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting オス 78極 ハーティングD-Subコネクタ Harting オス 78極ハーティング
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 78オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 67mm幅 = 10.74mm深さ = 15.35mm寸法 = 67 x 10.74 x 15.35mmコンタクト材質 = 銅合金
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 15極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 15極ハーティング
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWGハーティング
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ ハーティングHarting 電源コネクタフード HAN M シリーズハーティング
5,798税込6,378
1個ほか
7日以内出荷
Harting 電源コネクタフード Han EMC シリーズ ハーティングHarting 電源コネクタフード Han EMC シリーズハーティング
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han EMCシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han EMC size 3 Aシールド付き金属製フード及びハウジングです。高度なEMC要件を満たすように設計されています。Han Mフード及びハウジングは、頑丈なダイキャスト亜鉛製で、表面は未塗装で導電性があり、連続的シールド接続が可能です。しっかりと接続できるロックレバーを備え、密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. 高いEMCシールド能力 頑丈なダイキャスト亜鉛製 しっかりと接続するロックレバー 密閉型のねじを使用したIP67保護 しっかりと接続するロックレバー 各種のケーブルエントリ角度. 製品用途の情報. Han EMCサイズ3 Aフードは、電気、磁気、又は電磁気干渉に対するシールドが必要な産業用途に最適です。タイプフード取付方式ケーブルマウントシリーズHan EMC範囲HanIP等級IP44、IP67ボディ向きトップエントリースレッドサイズM25
Harting 電源コネクタフード Han A シリーズ ハーティングHarting 電源コネクタフード Han A シリーズハーティング
929税込1,022
1個ほか
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 5極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 5極ハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
コンタクト数5シリーズHan Push Pull定格電流(A)16オス・メスメスタイプコネクタキット定格電圧(V)690キット内容ハウジング、インサート範囲Han仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き動作温度範囲(℃)-40→+80挿抜回数500回以上
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 5極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 5極ハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付きタイプコネクタキットシリーズHan Push Pull定格電圧(V)690定格電流(A)16範囲Hanキット内容ハウジング、インサートコンタクト数5動作温度範囲(℃)-40→+80挿抜回数500回以上オス・メスオス
RJコネクタ Harting ハーティングRJコネクタ Hartingハーティング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RJ45モジュラプラグ Harting ハーティングRJ45モジュラプラグ Hartingハーティング
529税込582
1個
7日以内出荷
RJ45モジュラジャック Harting ハーティングRJ45モジュラジャック Hartingハーティング
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング 保護カバー オス Han Aシリーズ ハーティングハーティング 保護カバー オス Han Aシリーズハーティング
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●オス・メス:オス●範囲:Han 3A●シリーズ:Han A●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
ハーティング 保護カバー Han Aシリーズ ハーティングハーティング 保護カバー Han Aシリーズハーティング
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ハーティング ベースパネル Han-Aシリーズ ハーティングハーティング ベースパネル Han-Aシリーズハーティング
1,098税込1,208
1個ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ベースパネル●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
ハーティング ベースねじ Han-Aシリーズ ねじサイズM20 ハーティングハーティング ベースねじ Han-Aシリーズ ねじサイズM20ハーティング
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ベースねじ●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
ハーティング フード Han-Aシリーズ ハーティングハーティング フード Han-Aシリーズハーティング
879税込967
1個ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
ハーティング シールなしカバー Han-Aシリーズ ハーティングハーティング シールなしカバー Han-Aシリーズハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シールなしカバー●シリーズ:Han-A●併用可能製品:フード●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列 ハーティングハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列ハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
ハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20 ハーティングハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20ハーティング
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Han3a M20(底閉塞)●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合