商品豆知識
仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールポート数 = 4USBバージョン = 2.0動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = har-port
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 24B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6826
アズワン品番65-7674-92
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6825
アズワン品番65-7671-48
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6822
アズワン品番65-7675-09
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6823
アズワン品番65-7669-34
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ番号:Han 24B●コード番号:197-6832
アズワン品番65-7671-49
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 16B を備えています。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP6
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6828
アズワン品番65-7671-47
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
「1」モジュールはシリーズ2 Harting 「10A」シリーズ(このシリーズの代表品番 ; 181-0662 181-0662 を参照)のフードとハウジングとの併用向け。Han Modularフレーム。VDEに準拠した接地システム 亜鉛ダイキャスト構造 ヒンジ付きフレーム(品目タイプ1 ワンピースを除く) 2、3、4、又は6のインサート「モジュール」要件に応じてA-B、a-b、A-C、a-c、A-D、a-d、A-F、及びa-f方向を用意 挿抜回数: 500 標準フード及びハウジングでの使
仕様●種類:金属フレーム●範囲:Hanモジュラヒンジ付きフレーム●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:標準Hanフード / ハウジング●コード番号:173-7381
アズワン品番65-7528-95
1袋(2個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。9シリーズ 32Bサイズのフード又はハウジングを使用している場合、HsBインサートを2つ取り付けることができます。 7 シリーズ のフード及びハウジングにはインサートを1つのみ取り付け可能。HanR HsBインサート。35A定格電流 電極: 6+PE (ねじ接続
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:35A●シリーズ:Han HSB●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:690 V●結線方法:スクリュー●シリーズ番号:0931●コード番号:842-4189
アズワン品番65-7776-27
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●範囲:Han 16B●シリーズ:Han B●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●レバー数:2●スレッドサイズ:PG29●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = HAN EMC/B取り付けタイプ = 表面実装IP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M20シリーズ番号 = 1962
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155131403●コード番号:201-8871
アズワン品番65-7751-49
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
。Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155031403●コード番号:201-8861
アズワン品番65-7756-30
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様タイプ = フードシリーズ = Han EMC/B取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25 x 1ボディ向き = サイドエントリ
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ