13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802。HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ。ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569 アズワン品番65-7773-06
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

極数15 仕様Harting DIN41615タイプH15高電流プラグ. 4種のスタイルの高電流タイプH DIN41612プラグ製品です。どの製品もブレードは基板に平行になります。 ; 469-522 469-522 : 90°基板実装、標準コンタクト付き ; 481-954 481-954 : 90°基板実装、1つのリーディングコンタクト(LC)が最初に位置z32でかん合 ; 481-960 481-960 : 250ブレードプラグの位置z32にリーディングコンタクトがあり、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用に6.3 mmブレードで終端(シュラウドなし) ; 740-6966 740-6966 : 250ブレードプラグ標準コンタクト、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用の6.3 mmブレード付き(シュラウドなし) 品番 ; 757-7932 757-7932 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 硬質銀めっきの施された銅合金コンタクト使用の15極、15 Aプラグ 接触抵抗: 8 mΩ(最大) 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 長さ(mm)94 幅(mm)14.8 寸法(mm)94×14.8×25 ピッチ(mm)5.08 シリーズDIN 41 612 端子の種類はんだ 定格電流(A)15 深さ(mm)25 材質(ハウジング)サーモプラスチック コンタクト数15 オス・メスオス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様RJ45ポート:4●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 132.46 x 164.4mm●重量:551g●深さ:132.46mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernetベーシック. Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basicファミリのアンマネージドイーサネットスイッチは、DINレール取り付けの接続でプラグアンドプレイを実現するソリューションです。eCon 3000シリーズの主な利点のひとつは、構造が細型であり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。. 特長. 配線にかかる時間、コスト、スペースを抑制可能. エンドデバイスの接続やネットワークの拡張に優れた柔軟性を発揮. ファンなしの省エネ設計. 最大16のファストイーサネットポートを装備. コスト効率よく迅速にネットワークインフラストラクチャの拡張や再構成が可能. 薄型設計のスイッチ. スイッチの前面にRJ45及びFOCのポートがあるため、ケーブルを迅速かつ簡単に接続可能. 用途. 風力 / 太陽光エネルギーシステム バス 船舶 産業オートメーション
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット 長さ(mm)198 幅(mm)174 高さ(mm)25
1キット
14,180 税込15,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷