「制御盤 ロック」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
施錠時のみ抜差しが可能です。
調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。
防水IP6X相当
用途小型制御盤・各種振動機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金
質量(g)82
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。
また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質(レバー部)ポリアミド(PA6)
材質(本体)ポリアミド(PA6)
材質(回転軸)ポリアセタール(POM)
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質ステンレス
質量(g)75.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
質量(g)64.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
封印する事が出来ます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理梨地クロムめっき
質量(g)64.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
9日以内出荷
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水設計(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。左右兼用設計
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)559
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付き
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(ピン)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
自然回転を防止!二重ロックでセキュリティがUPします。
持ち手の操作がスムーズで取扱いやすくなっています。
南京錠を施錠することによって二重で施錠できます。
自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。
ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。
左右兼用設計。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤など
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
南京錠を施錠することによって二重に施錠できます。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種。
材質亜鉛合金(ZDC)、(金具部)鉄(SPCC)
表面処理サチライトクロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付き
南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。
完全防水タイプですので、安全です。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。
完全防水タイプですので、安全です。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)677
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(38.0MB)
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(金具)ステンレス
寸法L1(mm)120.9
寸法L2(mm)21.5
寸法L3(mm)102
寸法L4(mm)13
寸法L5(mm)103
寸法L6(mm)13.5
寸法L7(mm)22
寸法L8(mm)62
寸法W1(mm)35
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)8
寸法W4(mm)27
寸法H1(mm)11
寸法H2(mm)26
寸法H3(mm)77
寸法t(mm)2.3
寸法d(mm)3.2
寸法P(mm)30
質量(g)370
RoHS指令(10物質対応)対応
1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。
2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。
3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴)
4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。
6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。
7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
鍵有り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード