360件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンドー 192A スリーボンド

    パンドー 192A

    スリーボンド
    52,980税込58,278
    1箱(300mL×20本)
    当日出荷
    ラバーグリースです。ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適します。
    用途ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダー組み付け用です。トラスコ品番813-0570質量(g)381タイプスプレー危険物の類別非危険物
  • 低強度 嫌気性封着剤 潤滑性 スリーボンド

    低強度 嫌気性封着剤 潤滑性

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    5日以内出荷
    トラスコ品番817-9670使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ

    スリーボンド
    3,698税込4,068
    1本(50g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用可能温度範囲-40~150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂本剤

    スリーボンド
    6,898税込7,588
    1缶(700g)
    5日以内出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
    用途各種充填接着・金属補修トラスコ品番813-0532無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ配合樹脂硬化剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂硬化剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(350g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
    用途各種充填接着・金属補修主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • TB1102D スリーボンド

    TB1102D

    スリーボンド
    8,898税込9,788
    1缶(1kg)
    5日以内出荷
    不乾性シール剤です 耐水性・耐油性を必要とするもののシール
    トラスコ品番813-0508使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤促進剤 スリーボンド

    瞬間接着剤促進剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    広い面積に塗布できます。低臭タイプです。
    用途瞬間接着剤の硬化促進に。トラスコ品番374-8693透明主成分アセトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド

    二硫化モリブデン潤滑剤

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1本(200g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
    形式チューブ危険物の類別非危険物
  • 電気接点防錆潤滑保護剤 2583G スリーボンド

    電気接点防錆潤滑保護剤 2583G

    スリーボンド
    26,980税込29,678
    1缶
    翌々日出荷
    潤滑性能に優れています。防錆性能に優れています。耐金属腐食性に優れています。
    トラスコ品番552-9865容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
  • 防錆・塗装下地 錆転換剤 スリーボンド

    防錆・塗装下地 錆転換剤

    スリーボンド
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。
    用途錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。トラスコ品番715-6676乳白色容量(kg)2容器グレーボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ) スリーボンド

    スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)

    スリーボンド
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。乾燥が速く、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。
    用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆トラスコ品番714-2463黒色容器一斗缶主成分ワックス粘度(mPa・s)2500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンド

    スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

    スリーボンド
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。
    用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆容器一斗缶主成分ワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 脱脂洗浄剤 スリーボンド

    脱脂洗浄剤

    スリーボンド
    1,998税込2,198
    1缶
    欠品中
    速乾性なので作業性が良好です。ノンフロンタイプであり、塩素系溶剤も含有していません。有機溶剤中毒予防規則適用外です。
    用途金属・機械部品の洗浄に。トラスコ品番709-3257無色透明容量(mL)420タイプ速乾・ノンフロン容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1缶
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M

    スリーボンド
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D

    スリーボンド
    7,898税込8,688
    1缶
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1208B スリーボンド

    液状ガスケット 1208B

    スリーボンド
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
    用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシールトラスコ品番553-1364タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤容量(g)100主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 一液性エポキシ樹脂 2206 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2206

    スリーボンド
    81,980税込90,178
    1缶
    3日以内出荷
    低温硬化性に優れています。高温を掛けられない箇所の接着・ポッティングに有効です。
    用途電子部品の接着・ポッティング。その他一般接着トラスコ品番698-7728容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 1771M スリーボンド

    瞬間接着剤 1771M

    スリーボンド
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    光照射することで迅速に硬化できます。低粘度であり、接着部の隙間への浸透性に優れます。光照射することで、白化現象を防止できます。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けず表面硬化性が良好です。光の届かないところは湿気にて硬化しますので、硬化不良の心配がありません。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。ISO10993(生物学的安全性評価)に準拠した商品です
    用途隙間へ浸透させて固める用途。白化現象の嫌われる電気・電子・光学・一般部品。一般的な紫外線硬化性接着剤では接着が難しい難接着材質の接着。トラスコ品番698-7716黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
    用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着トラスコ品番698-7698種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです
    用途金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7739緑色透明種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 高機能ウェットワイパー 詰替 6701C スリーボンド

    高機能ウェットワイパー 詰替 6701C

    スリーボンド
    84,980税込93,478
    1箱(4パック×150枚)
    3日以内出荷
    洗浄スプレーや洗剤を使用しなくても十分汚れを落とします。ガラス面に使用しても油膜が残りません。ヒノキチオールが配合されているため、抗菌効果と防カビ性がありま す。
    用途車内のフロントガラス・ルームミラーに付着したタバコのヤニ、ダッシュボードの汚れ、木製品・金属製品・プラスチック・ガラス等の汚れ。トラスコ品番553-2941厚さ(mm)0.28(基布)タイプ詰替用アルミパック主成分エタノール・アクリル系超極細繊維不織布
  • 高機能ウェットワイパー 6701C スリーボンド

    高機能ウェットワイパー 6701C

    スリーボンド
    109,800税込120,780
    1箱(4パック×150枚)
    3日以内出荷
    洗浄スプレーや洗剤を使用しなくても十分汚れを落とします。ガラス面に使用しても油膜が残りません。ヒノキチオールが配合されているため、抗菌効果と防カビ性がありま す。
    用途車内のフロントガラス・ルームミラーに付着したタバコのヤニ、ダッシュボードの汚れ、木製品・金属製品・プラスチック・ガラス等の汚れ。トラスコ品番553-2944厚さ(mm)0.28(基布)タイプ本体主成分エタノール・アクリル系超極細繊維不織布
  • 強酸性電解水 6658C スリーボンド

    強酸性電解水 6658C

    スリーボンド
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    除菌力に優れたpH=2.5の強酸性電解水です。水から生まれた除菌ミストです。
    用途自動車内の除菌に。仕様安全性試験皮膚刺激性:OECD No.439に準拠、眼刺激性:OECD No.405に準拠、経口毒性:OECD No.420に準拠トラスコ品番223-1142無色容量(mL)300容量(L)0.3危険物の類別非危険物
  • ラバールーセン 1851 スリーボンド

    ラバールーセン 1851

    スリーボンド
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。
    用途自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、。ゴム部品の潤滑トラスコ品番698-7727無色透明容量(mL)300粘度(mPa・s)1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量300mL
  • 光触媒消臭剤ヒノキチオール入り 6732 スリーボンド

    光触媒消臭剤ヒノキチオール入り 6732

    スリーボンド
    40,980税込45,078
    1本
    5日以内出荷
    酸化チタンに銀を担持した光触媒剤にヒノキチオールを配合した光触媒液です。蛍光灯から発せられる弱紫外線でも光触媒効果を発揮します。
    用途脱臭、防汚、抗菌。トラスコ品番552-9861淡黄色容量(L)1繰り返し・詰め替え対応
  • 瞬間接着剤 1782 スリーボンド

    瞬間接着剤 1782

    スリーボンド
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。
    用途耐衝撃性・耐熱性が要求される部品の接着トラスコ品番326-8290無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • ネジロックスーパー1373B スリーボンド

    ネジロックスーパー1373B

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
    用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。トラスコ品番106-9650タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1771E スリーボンド

    瞬間接着剤 1771E

    スリーボンド
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
    用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番698-7709黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1773E スリーボンド

    瞬間接着剤 1773E

    スリーボンド
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 。はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 。被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 。光照射することで、白化現象を防止できます。 。従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 。光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 。中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
    用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 。光学レンズ周り支持体の固定・接着。 。各種遮光性非金属材料の固定・接着。 。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 。キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 。メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番552-9840黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    139,800税込153,780
    1缶
    3日以内出荷
    低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
    用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシールトラスコ品番698-7703種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2202C スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2202C

    スリーボンド
    81,980税込90,178
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
    用途注射針、針基固定。電気部品接着、ポッティング。コネクター端子接着、固定トラスコ品番698-7738規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)31危険物の類別非危険物
  • 包装用布テープ 4560 スリーボンド

    包装用布テープ 4560

    スリーボンド
    1,498税込1,648
    1巻
    3日以内出荷
    用途梱包箱等の包装に。長さ(m)25
  • 高放熱一液加熱硬化型エポキシ配合樹脂 2270J スリーボンド

    高放熱一液加熱硬化型エポキシ配合樹脂 2270J

    スリーボンド
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    高い熱伝導率を有し、低温硬化性、耐久性に優れます。
    用途放熱性が要求される電子部品の接着・ポッティングに。トラスコ品番361-0895容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)150危険物の類別非危険物
  • 手洗い洗剤 5905C スリーボンド

    手洗い洗剤 5905C

    スリーボンド
    17,980税込19,778
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    スクラブの粒子径は、手に不快感を与えず、洗浄性を損なわないよう配慮しています。 。海洋汚染の懸念が無い、植物由来の生分解性スクラブを使用しています。 。保湿性の高いヒアルロン酸 Na を配合しています。 。洗い上がりも良く、汚れの再付着を防止します。 。PRTR 法非該当品です。水質汚濁防止法に定められた一律排水基準 BOD・COD の値(0.1w/v%水溶液)をクリアしてい ます。
    用途手の洗浄トラスコ品番784-0012白色タイプスクラブ容量(L)2.5主成分ヒアルロン酸繰り返し・詰め替え対応
  • 手洗い洗剤 5905C 詰替 スリーボンド

    手洗い洗剤 5905C 詰替

    スリーボンド
    12,980税込14,278
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    スクラブの粒子径は、手に不快感を与えず、洗浄性を損なわないよう配慮しています。 。海洋汚染の懸念が無い、植物由来の生分解性スクラブを使用しています。 。保湿性の高いヒアルロン酸 Na を配合しています。 。洗い上がりも良く、汚れの再付着を防止します。 。PRTR 法非該当品です。 。水質汚濁防止法に定められた一律排水基準 BOD・COD の値(0.1w/v%水溶液)をクリアしてい ます。
    用途手の洗浄トラスコ品番784-0021白色タイプスクラブ容量(L)2主成分ヒアルロン酸繰り返し・詰め替え対応
  • 手洗い洗剤 5903B 詰替 スリーボンド

    手洗い洗剤 5903B 詰替

    スリーボンド
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    アルコール系溶剤とスクラブ粒子を配合しているため、固化したペイントなどに対しての洗 浄性に優れています。 。保湿成分であるハーブエキス(アルニカ花エキス)を配合しています。 。中性タイプです。洗い上がりも良く、汚れの再付着を防止します。PRTR 法非該当品です。
    用途手の洗浄トラスコ品番553-1396タイプスクラブ容量(L)2粘度(Pa・s)3.5配合成分ハーブエキス(アルニカ花エキス)繰り返し・詰め替え対応
  • 一液性エポキシ樹脂 2212C スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2212C

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
    用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他一般接着トラスコ品番698-7740赤褐色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)28危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2210 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2210

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1缶
    3日以内出荷
    低粘度のため浸透性、流れ性が良好。低温(90℃~)硬化が可能
    用途小型部品の注型や含浸固定。その他一般接着トラスコ品番698-7706容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)10危険物の類別非危険物
  • 嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390R スリーボンド

    嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390R

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    アルコール(エタノール)タイプのプライマーです。嫌気性硬化速度を速めることができます。
    用途嫌気性封着剤の硬化促進成分アルコール(エタノール)トラスコ品番698-7726青緑色透明容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性