スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 - スリーボンドスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 - スリーボンド

ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。
融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。
乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。
洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。
ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。
噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。
乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。

用途
自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆
容器
一斗缶
主成分
ワックス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
粘度(mPa・s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TB615418L 7743675977436759TB615418L714-2462茶褐色(クリア)65
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
TB6154B18L 7743676877436768TB6154B18L714-2464黒色115
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする