防錆・塗装下地 錆転換剤

防錆・塗装下地 錆転換剤 - スリーボンド防錆・塗装下地 錆転換剤 - スリーボンド

錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。
車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。

用途
錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。
スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。
トラスコ品番
715-6676
色
乳白色
容量(kg)
2
容器
グレーボトル
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77436777TB6553AG2kg
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする