常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。
速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
仕様2液混合型
トラスコ品番243-8861
色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明
質量(g)254
比重主剤:1.17/硬化剤:1.15
可使時間(分)5(at25℃)
硬化時間(分)30(at25℃)
容量混合比100:100
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)
粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。
強力な接着力25MPa以上
可使時間が長く作業性に優れています。
強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。
主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。
仕様2液混合型
トラスコ品番169-1856
色主剤:白/硬化剤:黄褐色
質量(g)252
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)70
容量混合比100:100
粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]
硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番552-9852
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)1500
危険物の類別非危険物
1缶
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
色黒
主成分エポキシ樹脂
粘度(mPa・s)900
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適度な粘度を持ち、作業性良好です。
トラスコ品番553-1363
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)15
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
1缶
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。
各種材料・広範囲な接着が可能
用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着
主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着
硬度70(JIS D)
主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン
可使時間(分)60(at25℃)
引張強度(MPa)65.7
外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状
反応形態付加反応
硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)
粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.09L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(90g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ
用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位
トラスコ品番698-7704
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)45
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
低温硬化性に優れます。110℃程度までの熱時強度に優れます。
用途センサのポッティング。FAN モータの羽根の接着。その他各種電子部品の接着・ポッティング
トラスコ品番698-7730
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)28
危険物の類別非危険物
1缶
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
低温硬化性に優れています。高温を掛けられない箇所の接着・ポッティングに有効です。
用途電子部品の接着・ポッティング。その他一般接着
トラスコ品番698-7728
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
1缶
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。低温硬化性です。
用途センサー部品接着、固定。コイル接着、固定
トラスコ品番698-7705
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)81
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着
トラスコ品番698-7720
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)25
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。
用途各種充填、接着用途
トラスコ品番698-7737
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)8
危険物の類別非危険物
1缶
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
流れ性良好です。半田耐熱性良好です。
トラスコ品番698-7712
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)70
危険物の類別非危険物
1缶
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。高チクソ品です。
用途各種充填、接着用途
トラスコ品番698-7715
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)55
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
1缶
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着
トラスコ品番698-7724
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)13
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
低粘度のため浸透性、流れ性が良好。低温(90℃~)硬化が可能
用途小型部品の注型や含浸固定。その他一般接着
トラスコ品番698-7706
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)10
危険物の類別非危険物
1缶
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。高い接着強さを有します。
用途マグネットの接着。各種金属類の接着。その他,一般接着全般
トラスコ品番698-7729
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)75
危険物の類別非危険物
1缶
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
低粘度のため,作業性が良好。低温硬化(60℃~)が可能
用途一般接着。ポッティング、シーリング
トラスコ品番698-7711
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)3.5
危険物の類別非危険物
1缶
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード