4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷

せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1856 主剤:白/硬化剤:黄褐色 質量(g)252 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)70 容量混合比100:100 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160] 硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。 主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1848 質量(g)252 液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明 主成分エポキシ樹脂 比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃) 可使時間(分)60(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100) 硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。) トラスコ品番374-8723 硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
3,398 税込3,738
当日出荷