14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン樹脂・シリカ 比重1.03 伸び(%)500 引張強度(MPa)2.2 硬さ(デュロメータA)20 粘度(Pa・s)65 危険等級 タックフリータイム(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分シリル基含有特殊ポリマー 固着時間(分)7(at23℃50%RH) 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流れ性が少なく、液だれがしづらいタイプです。
トラスコ品番228-4876 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-60~200 容量(g)100 危険物の類別非危険物
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
トラスコ品番552-9804 使用温度範囲(℃)-60~250 容量(g)100 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
乳白 使用温度範囲(℃)-60~250 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
用途プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート。 トラスコ品番553-1367 乳白色 容量(g)95 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)1.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量95mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷

耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途各種電気電子部品のシールに。 トラスコ品番345-8451 容量(g)330 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)400 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量330g
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。) トラスコ品番374-8723 硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
3,398 税込3,738
当日出荷

刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。被着体に塗布・乾燥させておくことで、接着性が向上します。 。特にプラスチックに効果があります。
用途シリコーン系接着・シール剤使用部位の接着性向上 トラスコ品番552-9831 淡黄色 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM トラスコ品番813-0562 主成分シリル基含有特殊ポリマー 液性ペースト状 硬化時間(分)7 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(460g)
6,198 税込6,818
当日出荷

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分シリル基含有特殊ポリマー 灰色 粘度(Pa・s)22 危険物の類別非危険物
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難接着材質(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール、シリコーンゴムなど)に対する接着性を格段に向上させることが出来る瞬間接着剤の前処理剤です。 速乾性であり、作業性に優れています。
用途難接着材質を瞬間接着剤で接着・固定する際の前処理剤として。 適合TB1700/TB7700シリーズ トラスコ品番374-8821 透明 主成分ノルマルヘキサン・アミン化合物 比重0.67 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1771E
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。 トラスコ品番698-7709 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)50 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシール トラスコ品番553-1364 タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤 容量(g)100 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)3.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷