17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール トラスコ品番126-3668 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])600[600] 破壊トルク(Nm)27 主成分ポリメタクリル樹脂 比重1.12 引火点(℃)100以上 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,298 税込3,628
欠品中

中強度です。中粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])650[650] 主なワーク3次元形状
1本(250g)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番817-9663 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)600 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上 主成分ポリメタクリル樹脂 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中強度です。高粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定 容量(g)50 トラスコ品番813-0518 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])2500[2500] 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

スリーボンド嫌気性封着剤 1324
中粘度で作業性に優れます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。 トラスコ品番357-8092 赤色 種類中強度 使用温度範囲(℃)-55~150 容量(g)50 粘度(mPa・s)650 危険物の類別非危険物
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷

スリーボンド嫌気性封着剤
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。 質量(g)66 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中強度です。中粘度です。
用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定 容量(g)50 トラスコ品番813-0520 使用温度範囲(℃)-40~200 液色 粘度(mPa・s[cP])1000[1000] 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。 仕様嫌気性 トラスコ品番356-9772 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])650[650] 主成分ポリメタクリル樹脂 危険等級 強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,198 税込4,618
当日出荷

高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定 容量(g)50 使用温度範囲(℃)-40~120 液色紫褐色 粘度(mPa・s[cP])500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8 固着時間(分)60~120 仕様低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g)66 容量(g)50 主成分合成樹脂 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーボンド嫌気性接着剤 1324N
速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
用途ネジロック剤、金属接着に。 トラスコ品番336-5110 タイプ嫌気性封着剤 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 粘度(mPa・s)600 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用 使用可能温度範囲-40~120 容量(g)50 固着時間(分)30~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーボンド嫌気性封着剤
低強度です。低粘度です。
容量(g)50 トラスコ品番813-0519 使用温度範囲(℃)-40~120 液色 粘度(mPa・s[cP])125[125] 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0467L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,398 税込4,838
欠品中

ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 仕様嫌気性 トラスコ品番356-9764 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])125[125] 主成分ポリメタクリル樹脂 危険等級 強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,398 税込4,838
当日出荷

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃)-20~80 比重0.88 引火点(℃)9 体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010 不揮発分31% 反応形態溶剤揮散 成分酢酸ビニル樹脂系 タイプ取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP])350 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番817-9666 使用可能温度範囲-40~200℃ 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,698 税込4,068
当日出荷