5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低粘度タイプ・黒色の商品です。
仕様一液湿気硬化型弾性接着剤 質量(g)150 危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷

高耐熱性を有しています。低粘度です。高接着力を有しています。
トラスコ品番817-9680 容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

嫌気性硬化シール剤です。
用途テーパープラグ用 トラスコ品番813-0561 材質メタアクリル酸エステル 白色 使用温度範囲(℃)-40~130 容量(g)250 危険物の類別非危険物
1本(250g)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

無溶剤で環境に優しいです。超低粘度タイプのため、広範囲の接着やポッティング などに使用でき、作業性が良好です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
トラスコ品番552-9873 容量(g)470 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)6 危険物の類別非危険物
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
トラスコ品番553-1360 半透明 容量(g)430 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷