嫌気性無溶剤シール剤 TB1130
嫌気性硬化シール剤です。
- 用途
- テーパープラグ用
- トラスコ品番
- 813-0561
- 材質
- メタアクリル酸エステル
- 色
- 白色
- 使用温度範囲(℃)
- -40~130
- 容量(g)
- 250
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本(250g)
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
















