常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。
速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
仕様2液混合型
トラスコ品番243-8861
色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明
質量(g)254
比重主剤:1.17/硬化剤:1.15
可使時間(分)5(at25℃)
硬化時間(分)30(at25℃)
容量混合比100:100
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)
粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。
耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修
各種金属、セラミックの接着
可使時間(分)70
硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間
硬化剤(g)20
主剤(g)80
外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明
トラスコ品番169-1872
セット内容A剤+B剤 100g
比重主剤:1.19、硬化剤:1.03
質量混合比100:25(主剤:硬化剤)
粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
低粘度のため浸透性、流れ性が良好。低温(90℃~)硬化が可能
用途小型部品の注型や含浸固定。その他一般接着
トラスコ品番698-7706
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)10
危険物の類別非危険物
1缶
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
低粘度の一液性エポキシ配合樹脂です。光沢のある硬化物。はく離接着力に優れる。
トラスコ品番698-7718
色乳白
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)9.5
危険物の類別非危険物
1缶
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
低粘度のため,作業性が良好。低温硬化(60℃~)が可能
用途一般接着。ポッティング、シーリング
トラスコ品番698-7711
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)3.5
危険物の類別非危険物
1缶
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。
用途電子部品のコーティング。巻線の含浸
トラスコ品番698-7714
色薄茶
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)1
危険物の類別非危険物
1缶
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。
用途各種充填、接着用途
トラスコ品番698-7737
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)8
危険物の類別非危険物
1缶
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
低粘度です。
トラスコ品番552-8298
色淡黄色
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)1.05
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
色黒
主成分エポキシ樹脂
粘度(mPa・s)900
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
透明性、低収縮、低粘度。二液性エポキシ樹脂用硬化剤です。
トラスコ品番553-1389
色淡黄色透明
容量(kg)1
主成分変性脂肪族ポリアミド
粘度(mPa・s)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1缶
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード