数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。一液性であり、混合などの手間なく使用できます。光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。良好な耐湿性・耐熱性を有しています。
用途遮光材料の固定・接着に。熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。光学レンズ周り支持体の固定・接着に。自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。
トラスコ品番345-8457
色黄
容量(mL)20
主成分アクリレート
粘度(mPa・s)1200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。
トラスコ品番698-7709
色黄色透明
タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤
使用温度範囲(℃)-40~100
容量(g)50
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 。はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 。被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 。光照射することで、白化現象を防止できます。 。従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 。光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 。中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 。光学レンズ周り支持体の固定・接着。 。各種遮光性非金属材料の固定・接着。 。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 。キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 。メガネフレームとネームプレートの接着。
トラスコ品番552-9840
色黄色透明
タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
光照射することで迅速に硬化できます。低粘度であり、接着部の隙間への浸透性に優れます。光照射することで、白化現象を防止できます。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けず表面硬化性が良好です。光の届かないところは湿気にて硬化しますので、硬化不良の心配がありません。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。ISO10993(生物学的安全性評価)に準拠した商品です
用途隙間へ浸透させて固める用途。白化現象の嫌われる電気・電子・光学・一般部品。一般的な紫外線硬化性接着剤では接着が難しい難接着材質の接着。
トラスコ品番698-7716
色黄色透明
タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤
使用温度範囲(℃)-40~100
容量(g)500
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
低臭気、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色白
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)75
危険物の類別非危険物
低臭気、無溶剤、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。硬化物が無色透明。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
トラスコ品番698-7734
色無色透明
容量(g)120
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
光カチオン重合により硬化するため、酸素による硬化阻害を受けず、表面硬化性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の各種材質に接着力を発揮します。
用途光ピックアップ構成部品等光学部材の接着・固着に。電気電子部品等電装部材の精密な接着・固着に。
トラスコ品番345-8455
色灰白
容量(mL)250
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量250mL
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色白
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色灰
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)22
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
色半透明
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
広範囲の材質に対して接着性が良好です。硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。光・熱の硬化設備が不要です。二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。
トラスコ品番553-1391
色本剤:黒色/硬化剤:白色
容量(mL)23×2
主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量46mL
危険物の性状非水溶性
1パック(2個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード