7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄 特性速乾 成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤 トラスコ品番126-2955 タイプ速乾性 危険等級 アズワン品番1-6383-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)420
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

中性タイプのため環境に配慮した製品です。PRTR非該当製品です。水質汚濁防止法一律排水基準(BOD・COD・ノルマルヘキサン抽出物質)の値をクリアした製品です。(0.5W/V%水溶液)。浸透力及び泡立ち性に優れた洗浄剤です。硬水や軟水等の水質に関わりなく、優れた洗浄力を発揮します。
トラスコ品番552-9855 無色 タイプ中性タイプ(PRTR非該当) 容量(L)17 主成分界面活性剤 繰り返し・詰め替え対応
1缶
12,980 税込14,278
3日以内出荷

希釈により広範囲の汚れに使用できます。洗浄力及び泡立ち性に優れた洗浄剤です。硬水、軟水などの水質に関わりなく、優れた洗浄力を発揮します。
トラスコ品番552-9848 黄色透明 容量(L)18 主成分非イオン界面活性剤 繰り返し・詰め替え対応
1缶
8,998 税込9,898
6日以内出荷

エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途電子機器の洗浄 成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤 トラスコ品番126-2998 備考PANDO29D 引火点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

引火点を持たず、不燃性です。 第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。 消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。
用途油汚れの洗浄、脱脂・洗浄 トラスコ品番198-3565 透明 容量(mL)180 主成分フッ素溶剤 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物 特性速乾
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない自動車のブレーキシュー、ブレーキドラム、機械部品専用の洗浄剤です。 金属粉、樹脂粉、油脂類などを素早くしかも簡単に除去し制動効果を一段と高めます。 なおクラッチ関係にも使用することができます。
用途油脂類やその他の汚れを素早く簡単に取り除く、強力脱脂洗浄剤です。 適合機器機械部品
1本(840mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板コート剤 エアゾール
用途電気部品の湿気、錆、硫化ガスからの保護コーティング 無色 粘度(mPa・s)35 容量(mL)150 成分シリコーン樹脂 トラスコ品番813-0541 材質シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
4,798 税込5,278
4日以内出荷