6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーボンド瞬間接着剤 1757
高耐湿・高耐熱・高耐水タイプです。常時120℃下でご使用いただけます。
トラスコ品番817-9674 淡黄色透明 タイプ高耐湿・高耐水・高耐熱 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)1200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1783
耐衝撃・耐熱性に優れます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。各種金属に対する接着性に優れています。
トラスコ品番552-9838 無色 タイプ耐衝撃・耐熱 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷

スリーボンド瞬間接着剤 7738
一液性であり、手軽に使用できます。流動性が良好で、かつ垂れにくい半ジェル状です。糸引きがなく、液切れが良好です。はく離強度、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐湿性が良好です。広範囲な材料を強力に接着します。
用途高強度、耐衝撃性の必要な一般部品の接着。垂直面など接着剤の垂れを防ぎたい接着用途。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどスピーカー部品の接着。自動車などの窓枠材(ウェザーストリップ)の接着。 トラスコ品番698-8187 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1782
瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。
トラスコ品番144-3126 無色 タイプ耐衝撃・耐熱 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1782
耐衝撃性・耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。
用途耐衝撃性・耐熱性が要求される部品の接着 トラスコ品番326-8290 無色 タイプ耐衝撃・耐熱 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

スリーボンド光硬化性接着剤 3177
数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。一液性であり、混合などの手間なく使用できます。光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。良好な耐湿性・耐熱性を有しています。
用途遮光材料の固定・接着に。熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。光学レンズ周り支持体の固定・接着に。自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。 トラスコ品番345-8457 容量(mL)20 主成分アクリレート 粘度(mPa・s)1200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷