10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。 トラスコ品番374-8804 アイボリー タイプ脱アミド型 主成分シリコーン樹脂 比重1.23 粘度(Pa・s)600 タックフリータイム(分)20 危険物の類別非危険物
1本(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。
用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤。適合口径は15A~80A。 トラスコ品番374-8791 アイボリー 主成分アルキッド樹脂 比重1.46 粘度(Pa・s)110 危険物の類別非危険物
1本(230g)
3,098 税込3,408
当日出荷

都市ガス、LPガス対応可能です。
用途都市ガス、LPガス配管用に。 トラスコ品番817-9683 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)500 粘度(Pa・s)9.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーボンド配管用シール剤
都市ガス、LPガス用シール剤。
灰色 主成分特殊合成ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性 適合口径(A)15~50
1缶
3,398 税込3,738
5日以内出荷

特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。 トラスコ品番394-6771 使用温度範囲(℃)-40~150 比重1.26 耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5 引張強度(MPa)0.17 外観灰色 硬度(JIS A)23 粘度(Pa・s)9.5 危険等級 労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 タックフリータイム(分)12 伸長率(%)1720 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L PRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン) 危険物の性状非水溶性
1本(200g)
2,098 税込2,308
当日出荷

スリーボンド配管用シール 4325
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。 トラスコ品番552-9801 容量(g)500 主成分アルキッド樹脂 粘度(Pa・s)40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量500mL
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

スリーボンド配管用シール 4325B
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調はアイボリーで目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。 トラスコ品番552-9868 容量(g)500 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量500mL
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着など トラスコ品番374-8782 種類無溶剤脱アルコール型 液色白色ペースト状 比重1.45(硬化物) 伸び(%)700 引張強度(MPa)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.14kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(140g)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

スリーボンドTSシール
ガス配管用シリコーン系シール剤
内容量(g)200 アズワン品番64-5125-21 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷