4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン トラスコ品番547-3689 厚さ(mm)0.6(±0.06) 寸法(mm)1000×1000 種類シート状固形パッキン 中面圧用 危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン トラスコ品番548-0009 厚さ(mm)1.0(±0.1) 寸法(mm)1000×1000 種類シート状固形パッキン 中面圧用 危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン トラスコ品番547-8368 厚さ(mm)0.3(±0.03) 寸法(mm)1000×1000 種類シート状固形パッキン 中面圧用 危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。 仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01) タイプ油性 比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01) 試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)