カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(2)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • UK(三宝)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • ナイキ(1)
  • 日東工器(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pando 18b」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2505使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプスリーボンド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(340mL)
当日出荷
グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。
用途機械、部品、工具、治具使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上トラスコ品番126-3358黄土色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PANDO 電子機器クリーナー スリーボンドPANDO 電子機器クリーナースリーボンド(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途電子機器の洗浄成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤トラスコ品番126-2998備考PANDO29D引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプスリーボンド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-2513使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.392kg
ウレタン系強力接着剤 スリーボンドウレタン系強力接着剤スリーボンド
1個
欠品中
環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
シリコーン系金型離型剤(ゴム・プラスチック用) スリーボンドシリコーン系金型離型剤(ゴム・プラスチック用)スリーボンド(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型トラスコ品番356-9799透明使用温度範囲(℃)5~35主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kgRoHS指令(10物質対応)対応
浸透潤滑防錆剤 スリーボンド浸透潤滑防錆剤スリーボンド
2,598税込2,858
1本(480mL)
当日出荷
プラスチック類に対して影響が少なく、樹脂部品に対しても効果的に作用します。 有機モリブデン配合で拡散浸透性に優れ、さび付いたねじの緩めなどに特に有効です。
用途防錆潤滑、ねじの緩め剤。トラスコ品番169-1961淡褐色透明質量(g)417使用温度範囲5~40℃主成分石油系炭化水素・ブタン・プロパン比重0.802粘度(mPa・s)2.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1212 スリーボンド液状ガスケット1212スリーボンド(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
PANDO モリブデン系焼付防止剤 スリーボンドPANDO モリブデン系焼付防止剤スリーボンド(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(420mL)
当日出荷
摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に使用温度範囲(℃)-50~400成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤 スリーボンド浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤スリーボンド(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)ほか
当日出荷
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。外観茶褐色粘度(mPa・s)3.8比重0.80加熱残分(%)33成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド二硫化モリブデン潤滑剤スリーボンド(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(300mL)
当日出荷
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式エアゾール式危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PANDO 強力接着剤15A スリーボンドPANDO 強力接着剤15Aスリーボンド(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150mL)
当日出荷
合成ゴム系の汎用接着剤です。
用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530褐色質量(g)175危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) スリーボンドシリコーン系金型離型剤(ペインタブル用)スリーボンド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
用途あらゆるプラスチックの離型。透明容量(mL)500質量(g)450トラスコ品番374-8758タイプペインタブルタイプ主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
グリース状防錆潤滑剤 スリーボンドグリース状防錆潤滑剤スリーボンド(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(340mL)
当日出荷
スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けませんエアゾール式
用途機械、工具、治具全般。成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2556茶褐色透明使用温度範囲(℃)-10~98増ちょう剤石油スルフォネート塩基油鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.095kg