カテゴリ

  • 接着剤・補修材(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(1)
  • 高田ベッド製作所(231)
  • メディアカバーマーケット(155)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
  • イマオコーポレーション(40)
  • TRUSCO(27)
  • 塚本無線(26)
  • NOK(25)
  • SMC(22)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • 東京発条製作所(14)
  • RS PRO(13)
  • イチネンTASCO(11)
  • ニシキ工業(11)
  • エスコ(10)
  • 水本機械製作所(10)
  • オザック精工(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-12」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1207F スリーボンド液状ガスケット1207Fスリーボンド(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(150g)
当日出荷
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
液状ガスケット スリーボンド液状ガスケットスリーボンド(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(200g)
当日出荷
耐熱性・耐寒性に優れています。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
用途後塗装の必要な部位のシール剤として。主成分変成シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット シリコン系 スリーボンド液状ガスケット シリコン系スリーボンド(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(330mL)
当日出荷
トラスコ品番なし灰色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット TB1211F スリーボンド液状ガスケット TB1211Fスリーボンド(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)
当日出荷
汎用液状ガスケットです。低粘度です。
用途パッキン併用可無色容量(g)100質量(g)100トラスコ品番813-0555使用可能温度範囲-60~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1225 スリーボンド液状ガスケット1225スリーボンド(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本(250g)
当日出荷
熱伝導率が高く放熱性に優れます。 スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。
トラスコ品番421-3386質量(g)262使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット スリーボンド液状ガスケットスリーボンド
4,598税込5,058
1本(120g)
当日出荷
トラスコ品番817-9656使用可能温度範囲-60~200℃粘度(Pa・s)(見掛け)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kgRoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット スリーボンド液状ガスケットスリーボンド
4,998税込5,498
1本(130g)
当日出荷
トラスコ品番817-9658使用可能温度範囲-60~250℃粘度ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kgRoHS指令(10物質対応)対応
電気電装部品用接着シール剤 1226 スリーボンド電気電装部品用接着シール剤 1226スリーボンド
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
電気絶縁性、耐熱性に優れています。スズフリー対応品です。脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。
用途車載用電装品ケース接着に。トラスコ品番345-8456容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1215B スリーボンド液状ガスケット 1215Bスリーボンド
3,998税込4,398
1本
当日出荷
汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーン接着剤 1208C スリーボンドシリコーン接着剤 1208Cスリーボンド
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
流れ性が少なく、液だれがしづらいタイプです。
トラスコ品番228-4876質量(g)100使用温度範囲(℃)-60~200容量(g)100危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1207B シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド液状ガスケット 1207B シリコーン系工業用シール剤スリーボンド
7,598税込8,358
1本
当日出荷
耐熱性、耐湿性に優れています。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途FIPG・エンジン・オイルパン・冷却液用途トラスコ品番547-3718容量(mL)333タイプシリコーン使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
液状ガスケット TB1217 スリーボンド液状ガスケット TB1217スリーボンド
5,998税込6,598
1本(330mL)
当日出荷
耐油性、初期耐圧性に優れております。
仕様1液性常温硬化型シリコーン系シール剤トラスコ品番205-5769使用温度範囲(℃)-60~200液色グレー危険物の類別非危険物
液状ガスケットシリコーン系 1216 スリーボンド液状ガスケットシリコーン系 1216スリーボンド
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.
用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシールトラスコ品番440-1594容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216E スリーボンド液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216Eスリーボンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 粘度が高く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃(瞬時なら250℃)までの広い温度範囲にわたってゴ ム弾性を保ちます。
用途自動車エンジンオイルパンウォーターポンプミッションケースその他のシール面。トラスコ品番381-9508容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1217H スリーボンド液状ガスケット 1217Hスリーボンド
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
高伸張タイプ・耐ハイグレードエンジンオイル性良好の商品です。
トラスコ品番552-9771濃灰色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)310危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234B スリーボンド一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234Bスリーボンド
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途各種電気電子部品のシールに。トラスコ品番345-8451容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量330g
液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色 スリーボンド液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色スリーボンド
4,898税込5,388
1本
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。
仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級アズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤スリーボンド
18,980税込20,878
1缶
3日以内出荷
溶剤含有タイプです。耐薬品性が良好です。固形ガスケットと併用することが可能です。
用途各種フランジ面、その他のシールトラスコ品番698-7723使用温度範囲(℃)-60~200容量(kg)1主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1209 スリーボンド液状ガスケット 1209スリーボンド
15,980税込17,578
1本
当日出荷
高耐熱タイプ・低分子シロキサン低減品・黒色の商品です。
トラスコ品番552-9800使用温度範囲(℃)-40~250主成分シリコーン粘度(Pa・s)140危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g特性耐熱
液状ガスケット 1207C スリーボンド液状ガスケット 1207Cスリーボンド
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
速硬化・耐冷却液性良好・赤褐色の商品です。
トラスコ品番552-9878赤褐色容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
一液常温硬化型シリコーン系シール剤 1280B スリーボンド一液常温硬化型シリコーン系シール剤 1280Bスリーボンド
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
耐エンジンオイル性・初期耐圧性良好です。
トラスコ品番453-8218使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)350粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g
液状ガスケット スリーボンド液状ガスケットスリーボンド
3,398税込3,738
1本(100g)
5日以内出荷
トラスコ品番817-9655使用可能温度範囲-60~200℃粘度(Pa・s)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤スリーボンド
6,498税込7,148
1本
当日出荷
金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。耐熱性、耐寒性に優れています。流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、固形シートパッキンとの併用トラスコ品番698-7725容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1227D スリーボンド液状ガスケット 1227Dスリーボンド
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
耐エンジンオイル性・耐冷却液性良好・黒色の商品です。
トラスコ品番553-1370容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1217F スリーボンド液状ガスケット 1217Fスリーボンド
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
耐ハイグレードエンジンオイル性良好・灰色の商品です。
トラスコ品番552-9812容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)210危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
液状ガスケット1207 スリーボンド液状ガスケット1207スリーボンド
4,498税込4,948
1本
当日出荷
脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221H スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221Hスリーボンド
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
トラスコ品番552-9804使用温度範囲(℃)-60~250容量(g)100主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
液状ガスケット 1216B スリーボンド液状ガスケット 1216Bスリーボンド
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224G スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224Gスリーボンド
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
用途プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート。トラスコ品番553-1367乳白色容量(g)95主成分シリコーン粘度(Pa・s)1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221Gスリーボンド
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
乳白使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンポッティング剤 1230 スリーボンドシリコーンポッティング剤 1230スリーボンド
15,980税込17,578
1缶
5日以内出荷
低粘度であり、作業性が良好です。耐熱性、耐寒性に優れています。難燃性に優れています。(UL規格94V-0認定品)電気特性、熱伝導性は良好です。反応副生成物がありません。
トラスコ品番552-9807赤褐色規格UL規格94V-0認定品容量(kg)2主成分シリコーン粘度(Pa・s)5.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1206D 変成シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド液状ガスケット 1206D 変成シリコーン系工業用シール剤スリーボンド
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐薬品性良好。ペインタブルタイプの商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番547-9963容量(mL)330タイプ変成シリコーン使用温度範囲(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1206E スリーボンド液状ガスケット 1206Eスリーボンド
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9827使用温度範囲(℃)-40~120容量(g)200主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)72危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g
液状ガスケット 1206C スリーボンド液状ガスケット 1206Cスリーボンド
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷
耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・黒色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9779容量(g)330主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1217C スリーボンド液状ガスケット 1217Cスリーボンド
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
耐薬品性・耐ATF性良好・黒色の商品です。
トラスコ品番552-9828容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1206D スリーボンド液状ガスケット 1206Dスリーボンド
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9826容量(g)250主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)80危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量250g
”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ) スリーボンド”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ)スリーボンド
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
汎用タイプ・灰色の商品です。耐油性・耐薬品性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシールトラスコ品番552-9860容量(mL)333タイプシリコーン使用温度範囲(℃)-60~200(250)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット 1207D スリーボンド液状ガスケット 1207Dスリーボンド
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
速硬化・耐冷却液性良好・アルミ色の商品です。
トラスコ品番552-8296アルミ容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
液状ガスケット 1217B スリーボンド液状ガスケット 1217Bスリーボンド
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
耐薬品性・耐ATF性良好・赤褐色の商品です。
トラスコ品番553-1368赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g