「tb-43」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。
トラスコ品番374-8804
色アイボリー
タイプ脱アミド型
主成分シリコーン樹脂
比重1.23
粘度(Pa・s)600
タックフリータイム(分)20
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。
用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤。適合口径は15A~80A。
トラスコ品番374-8791
色アイボリー
主成分アルキッド樹脂
比重1.46
粘度(Pa・s)110
危険物の類別非危険物
1本(230g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
都市ガス、LPガス用シール剤。
色灰色
主成分特殊合成ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
適合口径(A)15~50
1缶
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
都市ガス、LPガス対応可能です。
用途都市ガス、LPガス配管用に。
トラスコ品番817-9683
色灰
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)500
粘度(Pa・s)9.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
エアゾール式なので簡単に使用できます。 。加圧充填により、ねじ接合部の微小なもれ箇所に浸透します。余剰シール剤は専用ブロアーでエアーを送り込み容易に排出・回収できます。 。)壁や床を取り壊すことなく、一般的な家屋(管延長 15m 位)で約2時間~3時間程度で補修 が完了します。
用途灯内内管ねじ接合部用。
トラスコ品番552-9789
色乳白
使用温度範囲(℃)-20~80
容量(g)370
主成分アクリルエマルション
粘度(mPa・s)7
危険物の類別非危険物
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。
トラスコ品番552-9801
色灰
容量(g)500
主成分アルキッド樹脂
粘度(Pa・s)40
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量500mL
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調はアイボリーで目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。
トラスコ品番552-9868
容量(g)500
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量500mL
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
関連キーワード