カテゴリ
- 接着剤・補修材(21)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(1)
- 高田ベッド製作所(276)
- コガネイ(93)
- CKD(78)
- TRUSCO(39)
- 東京発条製作所(34)
- SMC(33)
- カネミツ(24)
- リゲッタ(18)
- NOK(16)
- マルツエレック(15)
- KITZ(キッツ)(13)
- エスコ(12)
- ParkerTAIYO(12)
- GB[制御機器](12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tb-50」の検索結果

1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G
スリーボンド(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色赤粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(50g)当日出荷材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)66容量(g)50破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8主成分合成樹脂固着時間(分)60~120危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤
スリーボンド(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。主成分ポリメタクリル樹脂引火点(℃)100以上主なワーク3次元形状
THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1324B ねじゆるみ止め剤 ネジロック 中強度・中粘度タイプ 50g(1324BA)
スリーボンド¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷中粘度タイプのため、作業性が良好です。嫌気性封着剤。空気に触れている間は硬化せず、金用途ネジ/ボルトや嵌合部品の緩み防止及びシールに。仕様取り外し可否:可色赤容量(mL)45使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物適合用途取り外しのあり得るネジの固着
高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(50g)翌々日出荷高剥離強度瞬間接着剤です。色淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
嫌気性封着剤 1324
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本当日出荷中粘度で作業性に優れます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。トラスコ品番357-8092色赤色種類中強度使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度)
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷トラスコ品番813-0551色青種類低粘度使用温度範囲(℃)-40~150液色青破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7主成分合成樹脂粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ固着時間(分)120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
常温硬化型二液性エポキシ樹脂
スリーボンド¥3,398税込¥3,7381本(50mL)当日出荷硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着トラスコ品番813-0554色(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明質量(g)70主成分エポキシ樹脂硬化時間(分)30(25℃)粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類危険物の数量0.05L/0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Gold Label 瞬間接着剤 7781
スリーボンド¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。トラスコ品番552-9793色無色~淡黄色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1735
スリーボンド¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。用途各種ゴム材料に対する接着性にトラスコ品番552-9869色淡黄色透明タイプ高はく離強度容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1701
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。トラスコ品番552-9797色無色タイプ金属用容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1771E
スリーボンド¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番698-7709色黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1702B
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。トラスコ品番553-1384色青色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
木工用瞬間接着剤 1786
スリーボンド¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷から5日以内出荷速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。目的に応じて、低粘度~幅広い選択が可能です。色無色タイプ速硬化・木工用主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1316
スリーボンド¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。トラスコ品番552-9781色緑種類高強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)410危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
不燃性パーツクリーナー洗浄剤 遅乾タイプ TB6651M
スリーボンド¥6,098税込¥6,7081本5日以内出荷ThreeBond 6651M は、引火性を持たない不燃性の洗浄剤です。乾燥性が遅いタイプのため、大型部品の洗浄に向いています。引火点がないため安全性が高く、臭気も抑えられております。火災事故の対策として安全性に優れ、作業者に優しいです。第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性を持っています。不燃性ブレーキパーツクリーナー速乾タイプの(TB6651F )よりも乾燥までの時間を長くした遅乾タイプです。乾燥時間が50秒~60秒のため大面積の洗浄やこびりついたグリース等の洗浄に優れます。消防法非該当・有機則非該当・PRTR法非該当です。用途自動車ブレーキ部品の洗浄に。各種部材の洗浄に。電車の台車洗浄に。エレベーターメンテナンス時の洗浄に。火災やボヤ事故が起こりうる密封現場等に。トラスコ品番735-9172色無色タイプエアゾールタイプ容量(g)180主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物
バッテリー極板洗浄液&コーティング
スリーボンド¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷サルフェーションにより蓄積した硫酸鉛を除去し、電気容量を回復します。電気容量が回復することで、放電時間が延長されます。電極表面を保護し、サルフェーションを防ぎます。ノズルを付属しているため、バッテリーの各セルに簡単に注入可能です。用途鉛蓄電池の極板洗浄に。既販車・バイク用の鉛バッテリーに。フォークリフト用の鉛バッテリーに。その他鉛バッテリーに。(通信基地局、重機など)トラスコ品番713-7310色無色容量(mL)50タイプ容器:チューブ
二液性弾性接着剤 3955
スリーボンド¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷特別な硬化装置が必要なく、作業性に優れています。速硬化性を有しています。耐熱性・耐湿性に優れた低弾性硬化物となります。トラスコ品番552-9820色本剤:淡青色透明/硬化剤:淡黄色透明容量(mL)50主成分本剤:アクリレート/硬化剤:アクリレート粘度(Pa・s)本剤:2.4/硬化剤:2.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1323N
スリーボンド¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。トラスコ品番552-9788色緑色透明種類中強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
無滴点ブレーキグリース 1860
スリーボンド¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷900℃まで耐えうる特殊固体潤滑剤を配合しており、高温での潤滑性に優れた効果を発揮します。滴点が280℃以上であるため、高温下でも流れにくくなっています。耐樹脂性、耐ゴム性に優れています。また潤滑性に優れており、金属接触部の金属摩耗を制御します。粘着性が強く、ブレーキ金属部分に密着し、金属間の振動による共振音(ブレーキ鳴き)を抑えることができます。高性能の防錆剤を配合しており、防錆性に優れています。トラスコ品番553-1398色白容量(g)50粘度ペースト危険物の類別非危険物