不燃性パーツクリーナー洗浄剤 遅乾タイプ TB6651M
ThreeBond 6651M は、引火性を持たない不燃性の洗浄剤です。
乾燥性が遅いタイプのため、大型部品の洗浄に向いています。
引火点がないため安全性が高く、臭気も抑えられております。
火災事故の対策として安全性に優れ、作業者に優しいです。
第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性を持っています。
不燃性ブレーキパーツクリーナー速乾タイプの(TB6651F )よりも乾燥までの時間を長くした遅乾タイプです。
乾燥時間が50秒~60秒のため大面積の洗浄やこびりついたグリース等の洗浄に優れます。
消防法非該当・有機則非該当・PRTR法非該当です。
- 用途
- 自動車ブレーキ部品の洗浄に。
各種部材の洗浄に。
電車の台車洗浄に。
エレベーターメンテナンス時の洗浄に。
火災やボヤ事故が起こりうる密封現場等に。
- トラスコ品番
- 735-9172
- 色
- 無色
- タイプ
- エアゾールタイプ
- 容量(g)
- 180
- 主成分
- フッ素溶剤
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ

























