バッテリー極板洗浄液&コーティング

バッテリー極板洗浄液&コーティング - スリーボンドバッテリー極板洗浄液&コーティング - スリーボンドバッテリー極板洗浄液&コーティング - スリーボンドバッテリー極板洗浄液&コーティング - スリーボンドバッテリー極板洗浄液&コーティング - スリーボンドバッテリー極板洗浄液&コーティング - スリーボンドバッテリー極板洗浄液&コーティング - スリーボンドバッテリー極板洗浄液&コーティング - スリーボンド

サルフェーションにより蓄積した硫酸鉛を除去し、電気容量を回復します。
電気容量が回復することで、放電時間が延長されます。
電極表面を保護し、サルフェーションを防ぎます。
ノズルを付属しているため、バッテリーの各セルに簡単に注入可能です。

用途
鉛蓄電池の極板洗浄に。
既販車・バイク用の鉛バッテリーに。
フォークリフト用の鉛バッテリーに。
その他鉛バッテリーに。(通信基地局、重機など)
トラスコ品番
713-7310
色
無色
容量(mL)
50
タイプ
容器:チューブ
内容量
1個
注意
※使用する際は必ず保護マスク、保護眼鏡、保護手袋(浸透しないもの)などの保護具を着用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82618911TB6615CF-50ML
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする