10ページ目:

557件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ベビー用ピンセット ANEXステンレス ベビー用ピンセットANEX
239税込263
1本
当日出荷
先が丸くなっている為、安全で赤ちゃんの鼻そうじに便利です。
材質ステンレストラスコ品番493-6779質量(g)17タイプベビー用
丸ギリ(千枚通し) ANEX丸ギリ(千枚通し)ANEX
359税込395
1本
当日出荷
使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途紙の穴あけや、木ネジ・釘の下穴あけに最適です。全長(mm)100仕様ハンドルすじ目加工トラスコ品番493-6370材質(本体)真鍮、(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)20軸長(mm)29先端丸ギリハンドル径(Φmm)6座金寸法(mm)13
時計用精密ドライバー ANEX時計用精密ドライバーANEX
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。材質(グリップ)真鍮全長(mm)94種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)13材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
カラースリムトーションビット5本組 ANEXカラースリムトーションビット5本組ANEX(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5本組)
当日出荷
独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
塗装色材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEXビスブレーカードライバー ワニドラ電工ANEX
899税込989
1個
当日出荷
噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC40以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。適合各部詳細:No.2/100/Φ6.3/198/42(A/B/C/D/E)ブラック質量(g)103刃先×全長L(mm)2×100
ピンバイス用 コレットチャックA ANEXピンバイス用 コレットチャックAANEX
299税込329
1個
当日出荷
替コレットチャックです。 消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。
仕様●全長(mm):40●対応ドリルサイズ:Φ0.1~1.2 Φ2.0~2.5●材質/仕上:真鍮●原産国:日本●コード番号:406-7579アズワン品番67-7216-31
ワニドラJr ANEXワニドラJrANEX
749税込824
1本
当日出荷
狭い箇所に使える貫通スタービーなめたネジも新しいネジも両方回せるT型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守りますスパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)3×23商品構成単品関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
オフセットアダプター ロングタイプ ANEXオフセットアダプター ロングタイプANEX
78,980税込86,878
1個
当日出荷
狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。
用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどに全長(mm)378差込角(mm)H30差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30材質炭素鋼、合金鋼、硬鋼線トラスコ品番268-5682
黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65 ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65ANEX
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)65種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-61RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ) ANEXステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ)ANEX
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様直300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
クイックホルダー 3色セット ANEXクイックホルダー 3色セットANEX
1,498税込1,648
1セット(3個)
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ全長(mm)35質量(g)8(1個当たり)アズワン品番64-3670-63RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
スリムオフセットドライバー +0×14 ANEXスリムオフセットドライバー +0×14ANEX(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。
用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。トラスコ品番829-2350商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0664
精密ドライバー +000 ANEX精密ドライバー +000ANEX
309税込340
1本
当日出荷
時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。材質(グリップ)本体:真鍮トラスコ品番829-2351全長(mm)94質量(g)12材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0623
クイックホルダー用キーアダプター ANEXクイックホルダー用キーアダプターANEX(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質本体:特殊合金鋼、金属リング:鉄
クイックホルダー ANEXクイックホルダーANEX
359税込395
1個
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
スリットパワー貫通ドライバー フック付 ANEXスリットパワー貫通ドライバー フック付ANEX(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から6日以内出荷
ハンマーで叩ける座金付です。 滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。
材質(グリップ)PP、TPE材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼刃先マグネットあり軸貫通あり
強力ピンバイス 収納式 回転座金付 ANEX強力ピンバイス 収納式 回転座金付ANEX(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮全長(mm)102トラスコ品番753-6364質量(g)38適合サイズ(mm)Φ0.1~3.2
ビットラチェット52 ANEXビットラチェット52ANEX
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭 ANEX龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭ANEX
499税込549特価
1セット(2本)
当日出荷
アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
特殊精密ドライバー5溝 ANEX特殊精密ドライバー5溝ANEX(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。 優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
スクレーパー ANEXスクレーパーANEX(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
幅広く鋭利な先端形状です。
用途シリンダーヘッド、オイルパン、タイミングチェーンカバーの液体ガスケットの剥離作業に先端幅(mm)25全長(mm)180トラスコ品番494-2655材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE厚さ(mm)32質量(g)114軸長(mm)70
四角カラービット(マグネット入り) ANEX四角カラービット(マグネット入り)ANEX(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)ほか
当日出荷
両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
全長(mm)85材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
水栓ドライバービット ロング ANEX水栓ドライバービット ロングANEX
989税込1,088
1本
当日出荷
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。 先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)150トラスコ品番759-4712先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
プラスチック柄スタービードライバー ANEXプラスチック柄スタービードライバーANEX(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのプラスドライバー。
材質(グリップ)プラスチックトラスコ品番774-1316全長(mm)82質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄貫通ドライバー ANEX木柄貫通ドライバーANEX(6件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
喰いつき(AAC)ビット ANEX喰いつき(AAC)ビットANEX(1件のレビュー)
419税込461
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
ダブルの突起で喰いつきが良く、ネジ溝からの浮き上がりを防止します。ネジ溝もつぶしにくい。さびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
スリットドライバー ANEXスリットドライバーANEX
389税込428
1本
当日出荷
滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。
材質(グリップ)PP、TPEタイプレギュラー種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
オフセットラチェットドライバー ANEXオフセットラチェットドライバーANEX
1,298税込1,428
1セット(7本)
当日出荷
ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。
用途狭い場所でのネジの取りはずし作業。トラスコ品番493-6540セット内容(+)1×(-)4.5×30、(+)2×(-)6×30、(+)3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30取付高(mm)32種類セット品頭部幅(mm)16商品構成セット品
ビット収納型 T型ラチェットドライバー ANEXビット収納型 T型ラチェットドライバーANEX(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
高精度ステンレスピンセット SUS410 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS410ANEX
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端がカギ型でひっかけてはさめるため確実に引っぱり出したりする作業に適しています。
先端形状有鈎型トラスコ品番774-1537材質ステンレスSUS410サイズ有鈎型130mm質量(g)29
高精度ステンレスピンセット SUS304 強力型 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304 強力型ANEX
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐久性のある標準タイプ。バネは柔軟ですが、強靭であり長時間の作業でも手が疲れません。
材質ステンレスSUS304トラスコ品番493-7121サイズ強力型120mm質量(g)28
ビーズ用ピンセット ANEXビーズ用ピンセットANEX
1,698税込1,868
1本
当日出荷
先端が球状になっているので、ビーズなど球状のものをつかむ時に便利です。
全長(mm)147形状先端が球状の窪みトラスコ品番493-6507材質ステンレス幅(mm)先端部:5後端部10質量(g)28
ピンセット ANEXピンセットANEX(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端が鋭く、細くなっているGGタイプ。精密な作業に最適です。
タイプGGタイプ全長(mm)110質量(g)22トラスコ品番774-1120材質ステンレスSUS304
ステンレス フッ素加工 AAピンセット 直 ANEXステンレス フッ素加工 AAピンセット 直ANEX(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。
先端形状トラスコ品番774-1103材質ステンレスサイズAA125mm直質量(g)24
ピンバイス片頭式 ANEXピンバイス片頭式ANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)快削鋼主な用途穴あけ作業材質真鍮、快削鋼キャップサイズ(mm)10差込角(mm)6.35仕様ミニドリル用質量(g)33全長(mm)65適合サイズ(mm)0.1~2.0トラスコ品番400-8499
オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEXオフセットアダプター17mm専用ソケットANEX
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
隙間のボルトを電動で締める。
用途電気設備の架台、ダクトレールなどに差込角(mm)17
トレー ANEXトレーANEX
399税込439
1個(1個)
翌々日出荷
用途タフケース(品番:ATC-RK)専用トレー仕様つまみ穴付き材質ポリプロピレンクリア質量(g)70外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×121.5×17内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×58×15 / 173×40×15
電動用精密ドリルチャック ドリル付 ANEX電動用精密ドリルチャック ドリル付ANEX
1,698税込1,868
1本
当日出荷
細かなサイズの穴あけ、バリ取りに電動ドライバーに装着できるピンバイス小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用くださいピン・板スパナでドリルをガッチリ固定高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
ピンバイス両頭式 ANEXピンバイス両頭式ANEX
1,098税込1,208
1本
当日出荷
幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに両端がチャックタイプの両頭式ハンドル高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。材質真鍮質量(g)43適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
マグキャッチPICO ANEXマグキャッチPICOANEX
459税込505
1本
当日出荷
業界最小のマグキャッチ!
用途着磁、脱磁などに材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4適合ドリル径(mm)1.8~3.0