12ページ目:

557件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめた精密ネジはずし ANEXなめた精密ネジはずしANEX
349税込384
1本
当日出荷
AK-23-0用刃先です。
タイプ交換ブレード
でかドラ ビット差替タイプ ANEXでかドラ ビット差替タイプANEX
999税込1,099
1個
当日出荷
硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。
用途力が入る大型ハンドル商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー ANEXスナップリングプライヤーANEX
3,298税込3,628
1個
当日出荷
オフセットアダプター30mm(AOA-30)のCリングが脱着できます。
用途オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に。材質合金鋼、PVC質量(g)135適合軸径(Φmm)19~40軸用 C形止め輪(Cリング)アズワン品番64-8407-80
なめたネジはずしビット切削オイル ANEXなめたネジはずしビット切削オイルANEX
359税込395
1個
当日出荷
用途ステンレス用トラスコ品番101-9903材質鉱物油質量(g)6アズワン品番65-1969-63
特殊精密ドライバー ANEX特殊精密ドライバーANEX(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トラスコ品番125-0168全長(mm)114質量(g)13材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー ANEXネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバーANEX
999税込1,099
1セット
当日出荷
トラスコ品番858-6299セット内容プラスネジピタ超短ビット:(+)1・2・3/プラス超短ビット:(+)2/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
スーパーアクショングリップ専用ショートビットホルダー1/4 ANEXスーパーアクショングリップ専用ショートビットホルダー1/4ANEX(2件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。 ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。 対辺6.35mm六角軸です。
トラスコ品番828-5312商品構成単品
ソケット用 強靭L型アダプター ANEXソケット用 強靭L型アダプターANEX
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
叩ける差替ドライバー ボルスター付 ANEX叩ける差替ドライバー ボルスター付ANEX(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
差替可能。刃先が消耗したら交換できる。 本締め可能。スパナで回せるボルスター付。 打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。
種類差替式ドライバー寸法F(mm)198寸法D(mm)100寸法G(mm)42商品構成単品
龍靭ビット スリムタイプ ANEX龍靭ビット スリムタイプANEX
1,698税込1,868
1セット(5本)
当日出荷
ねじ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に全長(mm)130トラスコ品番485-8999材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂質量(g)145種類トーション先端サイズNo.2先端径(mm)4.6先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
四角カラービット5本組 ANEX四角カラービット5本組ANEX
1,098税込1,208
1セット(5本)
当日出荷
両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに全長(mm)45トラスコ品番753-6542材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)51先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
四角カラービット1本組 ANEX四角カラービット1本組ANEX
849税込934
1本
当日出荷
両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに全長(mm)300トラスコ品番471-9727材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)88先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  (マグネット入り) ANEXハイパー龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り)ANEX
469税込516
1セット(2本)ほか
当日出荷
ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。トーション部で衝撃吸収します。サビに強いメッキ仕上げです。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
龍靭ビット マグネットなし ANEX龍靭ビット マグネットなしANEX(1件のレビュー)
369税込406
1パック(2本)ほか
当日出荷
トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。 先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。マグネット付。
種類トーション先端サイズNo.2材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
木柄貫通ドライバー ANEX木柄貫通ドライバーANEX(2件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワービット(ブローケース入り) ANEXパワービット(ブローケース入り)ANEX(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(20本)
当日出荷から3日以内出荷
業務用の20本セット。ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。
先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数20刃先マグネットあり両頭機能両頭
パワービット(マグネット無し) ANEXパワービット(マグネット無し)ANEX
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネットなし)
種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ロング段付ビット1本組ネジキャッチ付 ANEXロング段付ビット1本組ネジキャッチ付ANEX
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
両頭機能片頭種類段付刃先マグネットあり先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1
マイクロ・ヘッド交換ハンマー ANEXマイクロ・ヘッド交換ハンマーANEX(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)炭素鋼/真鍮(brass)/ナイロン(PA)材質(柄部)PP+エラストマー樹脂主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)15頭部長(mm)56セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)質量(g)99トラスコ品番774-3602
スリットドライバー ANEXスリットドライバーANEX(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から6日以内出荷
滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。ハンマーで叩ける座金付。
材質(グリップ)PP、TPE種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
L型ヘクスローブレンチ ANEXL型ヘクスローブレンチANEX
2,098税込2,308
1セット(7本)
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブサイズT-10、15、20、25、27、30、40トラスコ品番803-6880
ベントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバー ANEXベントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバーANEX
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。
トラスコ品番774-2380セット内容プラス超短ビット:+2×19/マイナス超短ビット:-6×19種類セット品商品構成セット品
NO.251-N用ナイロンカバー ANEXNO.251-N用ナイロンカバーANEX
299税込329
1セット
当日出荷
NO.251-Nに取付が可能です。
セット内容平×2質量(g)1.5
ラバーグリップかしめヤットコ ANEXラバーグリップかしめヤットコANEX(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8988材質ステンレスSUS410サイズ160mm質量(g)67
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバーセット ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバーセットANEX(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4本)
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。 T8はいじり止めねじにも対応します。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)トラスコ品番395-9309セット内容へクスローブビット:T4×T7×110・T3×T6×110・T5×T8×110/ドライバーハンドル/収納袋質量(g)94種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数4商品構成セット品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントレンチ12本組マグキャッチ付 ANEXボールポイントレンチ12本組マグキャッチ付ANEX
5,998税込6,598
1セット(12本組)
当日出荷
使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付形状L型仕様12本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/0.71/0.89/1.27(精密六角レンチ)
スリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付 ANEXスリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付ANEX
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付形状L型仕様9本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
スリムボールポイントレンチ ANEXスリムボールポイントレンチANEX
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
スピードハンドルボールポイントレンチ ANEXスピードハンドルボールポイントレンチANEX
479税込527
1本
当日出荷から3日以内出荷
素早く回せるスピードハンドル付 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止・ネジキャッチ付(対辺8/10mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
スーパーフィット スタビードライバー ANEXスーパーフィット スタビードライバーANEX
569税込626
1本
当日出荷
ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様に仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。軸部が磁力を帯び、ネジを落しにくくなっています。狭い場所、障害物がある場所での作業に使用します。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。絶縁性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPE軸径(Φmm)6質量(g)45種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)33商品構成単品全長F(mm)80刃先マグネットあり軸貫通なし
オフセットアダプター17mm専用Cリング ANEXオフセットアダプター17mm専用CリングANEX
229税込252
1個
翌々日出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Cリング×1質量(g)2
エイトボールドライバーセット ANEXエイトボールドライバーセットANEX
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いサイズを取り揃えたドライバーセット
用途DIYや家具の組み立てにセット内容0/1/2/-2.5/-5.5/-6/針/ギムネ/ヒートン回し/差替式グリップ質量(g)255
コングチャック SDSプラスシャンク ANEXコングチャック SDSプラスシャンクANEX
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)
用途ドリルが滑りにくい!進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。高精度の穴あけ芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。コンパクトボディコンパクト設計で作業性良い。寸法(mm)1.5~13質量(g)278タイプキーレス
ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEXビスブレーカードライバー ワニドラ電工ANEX
999税込1,099
1個
当日出荷
噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC42以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。適合各部詳細:No.2/150/Φ6.3/248/42(A/B/C/D/E)ブラック質量(g)118刃先×全長L(mm)2×100
オフセットアダプター30mm 専用Cリング ANEXオフセットアダプター30mm 専用CリングANEX
228税込251
1個
8日以内出荷
Cリング装着で専用ソケットの落下を防ぎます。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Cリング●材質/仕上:、炭素鋼●原産国:日本●コード番号:535-2404アズワン品番67-7218-91
T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEXT型六角棒レンチドライバーロングタイプANEX
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
奥まった所のネジも回せるロングタイプ。クロームメッキ+高精度ブラックポイント仕上。
形状T型タイプロング先端形状六角
グリップ付下穴錐ショート ANEXグリップ付下穴錐ショートANEX
749税込824
1個
当日出荷
つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
用途木材の下穴作業
電気メーター用絶縁ドライバー ANEX電気メーター用絶縁ドライバーANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気メーターで使われている特殊ネジが回せます。 ネジを落とさない保持キャップ付き。 通電しないセパレート構造。 耐電圧1000V。
用途電気メーターの特殊ネジが回しに!セット内容本体/保持キャップ×4(内2個交換用)/収納ケース全長(mm)126耐電圧(V)1000両頭機能両頭
サイコウビット ANEXサイコウビットANEX
5,998税込6,598
1セット(12パック)
9日以内出荷
サイコウビットのハンギングセットです。
用途角・際・スキマのネジ回しに。トラスコ品番377-9701セット内容ASKM-1065(2pk)、ASKM-1100(2pk)、ASKM-2065(2pk)、ASKM-2100(3pk)、ASKM-2150(3pk)材質クロムモリブデンバナジウム鋼対辺(mm)6.35硬度HRC62.5シャンク径(Φmm)6.35硬さHRC62.5商品構成セットRoHS指令(10物質対応)対応
L型アダプター用四角ビット ANEXL型アダプター用四角ビットANEX
549税込604
1セット(2本)
翌々日出荷
狭い箇所での作業に便利な全長33mmL型アダプター用ビット
全長(mm)33先端サイズ#3先端形状四角両頭機能片頭