13ページ目:

557件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリットドライバースタービータイプ フック付 ANEXスリットドライバースタービータイプ フック付ANEX
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
フック付滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE全長(mm)60質量(g)43グリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
オフセットアダプター 32mm ロングタイプ ANEXオフセットアダプター 32mm ロングタイプANEX
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
インパクトレンチ対応、狭い所の手締め作業を電動化
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めに/線路の保守に最大トルク(N・m)500質量(g)1040
黒龍靭ビットタフ5本組 ANEX黒龍靭ビットタフ5本組ANEX
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
全長(mm)130先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
でかドラ ANEXでかドラANEX
799税込879
1個
当日出荷
硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。
用途力が入る大型ハンドル仕様マグネット付商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ボイスメッセ 携帯助聴器 ANEXボイスメッセ 携帯助聴器ANEX
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
耳に当てるだけで音域を増幅し、違和感なく自然に聞きとれます。 一度ボタンを押せば5分間連続使用ができ、その後自動的に電源が切れます。付属のイヤホンにつなぐと手に持たずに使用できます。
付属品両耳イヤホン、ネックストラップ(長さ調節機能付き)、単4乾電池(テスト用)×2本寸法(mm)120×40×21質量(g)55電源単4乾電池×2本(テスト用付属)連続使用時間約150時間(アルカリ電池)アズワン品番7-6317-01
ラチェットレンチ19mm ANEXラチェットレンチ19mmANEX
3,898税込4,288
1個
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9全長(mm)224呼び寸法19最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型 ANEXコンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型ANEX
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。
用途狭い個所でのボルト・ナット回しに。セット商品数7点
クッションパワー電工ドライバー ANEXクッションパワー電工ドライバーANEX
599税込659
1本
当日出荷
グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用しています。六角軸タイプでパワフルな使用に対応します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂アセテート樹脂全長(mm)252質量(g)137材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットあり
超短ミニスタービーハンドル ANEX超短ミニスタービーハンドルANEX
249税込274
1個
当日出荷
材質ハンドル:CAトラスコ品番115-1554赤透明質量(g)11差込角(mm)6.35ハンドル径(Φmm)30
スピードハンドル部品(ボールポイントレンチ) ANEXスピードハンドル部品(ボールポイントレンチ)ANEX
159税込175
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
サイズ規格ミリ材質(スピードハンドル)PP、TPE先端形状ボールポイント
インパクトドライバー用ビット ANEXインパクトドライバー用ビットANEX
1,898税込2,088
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼取付個数10両頭機能片頭
HOME5ドライバーセット ANEXHOME5ドライバーセットANEX
669税込736
1セット
当日出荷
精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。
トラスコ品番828-5313セット内容5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ種類セット品商品構成セット品
手動ミニインパクトドライバー用アダプター ANEX手動ミニインパクトドライバー用アダプターANEX
349税込384
1個
当日出荷
手動ミニインパクトドライバー用アダプターです。
用途ANEX No.1903ミニインパクトドライバー用アダプター差込角(mm)6.35トラスコ品番803-6976質量(g)17六角軸対辺(mm)6.35
ESD精密ドライバー ANEXESD精密ドライバーANEX
289税込318特価
1個
当日出荷
炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
材質(グリップ)PC種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角レンチカラービット4本組 ANEX六角レンチカラービット4本組ANEX
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番753-6461
SDSプラス エクステンションホルダー ANEXSDSプラス エクステンションホルダーANEX(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に差込角(mm)6.35
超強力マグネット式ネジキャッチ ANEX超強力マグネット式ネジキャッチANEX(2件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。
仕様ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22トラスコ品番493-6752セット内容ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼アルミ質量(g)46刃先マグネットあり
SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック ANEXSDSプラスハンマードリル用ドリルチャックANEX
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。
トラスコ品番493-7376質量(g)511適合サイズ(mm)2~13
キーレスドリルチャック ANEXキーレスドリルチャックANEX
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
強靭六角シャンクを使用したキーレスドリルチャック。キーなしで簡単に取り付け可能。
トラスコ品番774-4218質量(g)222適合サイズ(mm)0.8~10
溝付超短ビット ANEX溝付超短ビットANEX
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ショートビット ANEXショートビットANEX
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
手動ドライバー用のヘクスローブショートビット。
全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ソケットアダプター ANEXソケットアダプターANEX
639税込703
1本
当日出荷
対辺12.7mmのソケットが装着可能なソケットアダプター。
差込角(mm)12.7トラスコ品番774-4005質量(g)52
両口玄能(中) ANEX両口玄能(中)ANEX
1,398税込1,538
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)トラスコ品番774-3564質量(g)236
L型ヘクスローブレンチ ANEXL型ヘクスローブレンチANEX
2,398税込2,638
1セット(8本)
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
L型ヘクスローブレンチ ANEXL型ヘクスローブレンチANEX
359税込395
1本
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。
先端形状ヘックスローブサイズT-6トラスコ品番803-6878質量(g)9
オフセットラチェットドライバー ANEXオフセットラチェットドライバーANEX(1件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷
薄さ32mm。狭い場所や壁際での作業に最適です。
トラスコ品番803-6853種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成単品
NO.253-N用ナイロンカバー ANEXNO.253-N用ナイロンカバーANEX
229税込252
1セット
当日出荷
NO.253-Nに取付が可能です。
セット内容丸×2質量(g)1.5
カラースリムトーションビット ANEXカラースリムトーションビットANEX
379税込417
1セット(2本組)ほか
当日出荷
独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
精密ヘクスローブドライバー ANEX精密ヘクスローブドライバーANEX
1,298税込1,428
1個
当日出荷
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮仕様ハンドルすじ目加工全長(mm)94質量(g)19種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)13材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
JOY6本組ドライバーセット ANEXJOY6本組ドライバーセットANEX
549税込604
1セット(6本組)
3日以内出荷
曲らない全鋼全体焼入これで家庭のネジ締めOK!
材質(グリップ)PPセット内容ドライバー:(-)2.5・(-)5.5・(-)6・(+)0・(+)1・(+)2質量(g)170種類セット品材質(軸)炭素鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
差替式ダイヤモンドドライバー ANEX差替式ダイヤモンドドライバーANEX
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
AKL-300用 チャックハンドル ANEXAKL-300用 チャックハンドルANEX
429税込472
1個
5日以内出荷
ANEXドリルチャックシリーズ専用チャックハンドル
材質対応機種AKL-300
オフセットアダプター17mm専用Oリング ANEXオフセットアダプター17mm専用OリングANEX
229税込252
1個
5日以内出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Oリング×5質量(g)2
エイトボーイドライバーセット ANEXエイトボーイドライバーセットANEX
689税込758
1個
5日以内出荷
使用頻度の高いサイズを取り揃えたドライバーセット
用途DIYや家具の組み立てにセット内容0/1/2/-1.8/-2.5/-5/6/キリ/マジックコイン/差替式グリップ質量(g)162
時計金属ベルト固定用ミニバイス ANEX時計金属ベルト固定用ミニバイスANEX
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
時計メタルバンド長さ調整の際のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いてもバイス内部に残る構造なので部品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム製口金。底面はエラストマー素材で滑りにくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm滑り止め用ソフトカバー付きサイズ(mm)W35xD41xH35
電工グリップドライバー ANEX電工グリップドライバーANEX
389税込428
1個
当日出荷
トラスコ品番535-2366全長(mm)198先端サイズ2軸長(mm)100ハンドル径(Φmm)40
オフセットアダプター30mm ソケット用Oリング 1袋 3個入 ANEXオフセットアダプター30mm ソケット用Oリング 1袋 3個入ANEX
259税込285
1袋(3個)
8日以内出荷
オフセットアダプター30mmソケット用Оリング(取替用)です。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Оリング●材質/仕上:、NBR●原産国:日本●コード番号:535-2390アズワン品番67-7218-92
シルバー ANEXシルバーANEX
1,398税込1,538
1箱(10本)
当日出荷
錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。耐久性抜群です。
用途電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。仕様マグネット付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対辺(mm)6.35六角軸シャンク径(mm)H6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイス用 コレットチャックB ANEXピンバイス用 コレットチャックBANEX
279税込307
1個
当日出荷
替コレットチャックです。
用途消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。トラスコ品番406-7578材質真鍮全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
木柄貫通ドライバー ANEX木柄貫通ドライバーANEX
499税込549
1個
当日出荷
木柄ハンドルのドライバーです。ハンマーで叩ける座金付です。
用途マイナスネジ回し作業に。トラスコ品番829-1722材質炭素鋼、ブナ材軸径(Φmm)7全長(mm)255軸長(mm)125柄径(Φmm)30刃先-7マグネットRoHS指令(10物質対応)対応