557件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
龍靭ビットスリム ANEX龍靭ビットスリムANEX(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10本)
当日出荷
抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
ピンバイス収納式 ANEXピンバイス収納式ANEX(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、高速度鋼(HSS)ハンドル径(Φmm)8座金寸法(mm)15仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付質量(g)59全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2
伸縮式ピックアップツール ANEX伸縮式ピックアップツールANEX(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
手の届かない、入らない、使えない所もマグネットでキャッチ! アンカーコーンの取り除きにも!
全長(mm)145~560方式マグネット式吸着能力(g)約450
段付用マグキャッチMINI ANEX段付用マグキャッチMINIANEX(5件のレビュー)
689税込758
1袋
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
オフセットアダプター ANEXオフセットアダプターANEX(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
パワービット段付(マグネット入り) ANEXパワービット段付(マグネット入り)ANEX(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
特殊精密差替ドライバーY型 ANEX特殊精密差替ドライバーY型ANEX(8件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付トラスコ品番469-8622全長(mm)175(ビット差込時)質量(g)30種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリム絶縁ドライバー軸細 ANEXスリム絶縁ドライバー軸細ANEX(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。 トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。材質(グリップ)PP、TPE軸径(Φmm)5(先端)種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品色(軸)耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
強靭L型アダプター ANEX強靭L型アダプターANEX(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業にトラスコ品番469-6174セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)種類セット品商品構成セット品
ピンセット ANEXピンセットANEX(3件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。全長(mm)125幅(mm)先端部:8後端部11質量(g)22トラスコ品番493-6426材質ステンレスタイプ切手用表面処理フッ素加工処理アズワン品番1-2130-03
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
オフセットアダプター ソケットセット ANEXオフセットアダプター ソケットセットANEX(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
龍靭ビット10本組 ANEX龍靭ビット10本組ANEX(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10本組)
当日出荷
トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ステンレス 弱電用ピンセット ANEXステンレス 弱電用ピンセットANEX(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
18-8ステンレス製で非磁性です。
用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。全長(mm)150先端形状先曲仕様弱電用非磁性トラスコ品番493-6159材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部:1.4後端部8.4サイズ150mm先曲質量(g)26
落下防止ドライバー ANEX落下防止ドライバーANEX(3件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
リング付きで落下防止コードの取付が可能。高所作業に最適です。ハンドルを回してもコードがからまない回転キャップ付き。指で触ってプラス・マイナスを識別できます。
種類グリップドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE、PA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クリップリムーバー ライトアングル ANEXクリップリムーバー ライトアングルANEX(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに全長(mm)240材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸長(mm)130
ボールポイントカラービット1本組 ANEXボールポイントカラービット1本組ANEX(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに差込角対辺(mm)6.35材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)150仕様刃先マグネット入り先端形状ボールポイント本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEXミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプANEX(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。
用途狭い箇所の作業に最適先端サイズNo.2商品構成単品付属ビット超短溝付ビット+2×19アズワン品番65-1948-75
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型 ANEXラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型ANEX(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。精密部品の保持に最適。
先端形状先細鷲型材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ先細鷲型115mm質量(g)20タイプ先細鷲型
ハイパー龍靭ビット10本組 ANEXハイパー龍靭ビット10本組ANEX(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
耐久性抜群で長寿命です。 トーション部で衝撃吸収します。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ボルスター付差替ドライバーハンドル ANEXボルスター付差替ドライバーハンドルANEX(3件のレビュー)
1,195税込1,315
1本
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番475-3917軸長(mm)-商品構成単品
交換ハンマーヘッド ANEX交換ハンマーヘッドANEX(3件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類ハンマー替ヘッド
ヘッド交換ハンマー ANEXヘッド交換ハンマーANEX(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)トラスコ品番493-6396
プラスチックハンマー ANEXプラスチックハンマーANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容ナイロンヘッド(交換可能)質量(g)165トラスコ品番493-5985
精密ラバーグリップヤットコ ANEX精密ラバーグリップヤットコANEX(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410)材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
精密ヤットコ ANEX精密ヤットコANEX(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47材質ステンレスSUS410
特殊精密ドライバー ANEX特殊精密ドライバーANEX(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット絶縁精密ドライバー ANEXスーパーフィット絶縁精密ドライバーANEX
539税込593
1本
当日出荷
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途精密機器などの精密ネジ回しに。材質(グリップ)PP、TPE軸径(Φmm)4(先端)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型ANEX
1,498税込1,648
1本
当日出荷
極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm)115先端形状極細鋭型トラスコ品番493-7155材質ステンレスSUS304幅(mm)10サイズ極細鋭型115mm質量(g)27
ワイドハンドル超短スタービードライバー ANEXワイドハンドル超短スタービードライバーANEX(4件のレビュー)
459税込505
1セット
当日出荷
力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
用途狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番493-6353種類スタビードライバー商品構成単品
オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEXオフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセットANEX
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター19mm専用ソケット ANEXオフセットアダプター19mm専用ソケットANEX(4件のレビュー)
969税込1,066
1セットほか
当日出荷
用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
ショートビット ANEXショートビットANEX(3件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
手動ドライバー用のショートビット。
全長(mm)30質量(g)10材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼本数1
石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ ANEX石膏ボード用ビスキャッチ&ストップANEX(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
差替式パワードライバー ANEX差替式パワードライバーANEX(11件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組 ANEXワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組ANEX(6件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
力の入るワイドハンドル。 狭いスペースで使用できる超短タイプ。
トラスコ品番327-2176セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
ミニスタ60 ANEXミニスタ60ANEX(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ギア山数60枚。 滑らかに回転し、作業性抜群。 狭い箇所に便利なスタービータイプ。 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。 台紙つき。
トラスコ品番344-7677種別台紙タイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
なめたネジはずしビット 段付タイプ 1本組 ANEXなめたネジはずしビット 段付タイプ 1本組ANEX(3件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
軸径(Φmm)6.35全長(mm)90材質(本体)クロムモリブデンバナジウム鋼
黒龍靭ビット 段付タイプ ANEX黒龍靭ビット 段付タイプANEX
579税込637
1セット(2本)ほか
当日出荷
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。差込角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)先端径(Φmm)5.3刃先マグネットあり種類段付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP先端サイズNo.2両頭機能片頭
溝付超短ビット ANEX溝付超短ビットANEX(5件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
本数1RoHS指令(10物質対応)対応