5ページ目:

557件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 切手用ピンセット ANEXステンレス 切手用ピンセットANEX(2件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。
用途切手の収集や紙細工に便利です。タイプ切手用全長(mm)125幅(mm)11先端幅(mm)8質量(g)22トラスコ品番493-6787材質ステンレス
スーパーフィット絶縁精密ドライバー ANEXスーパーフィット絶縁精密ドライバーANEX
539税込593
1本
当日出荷
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途精密機器などの精密ネジ回しに。材質(グリップ)PP、TPE軸径(Φmm)4(先端)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘッド交換ハンマー ANEXヘッド交換ハンマーANEX(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)トラスコ品番493-6396
ステンレス AAピンセット 直 ANEXステンレス AAピンセット 直ANEX(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。
用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。先端形状タイプAAタイプ材質ステンレス
スーパーフィット精密ボックスドライバー ANEXスーパーフィット精密ボックスドライバーANEX(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
全長(mm)148種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)快削鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
超短マグキャッチ ANEX超短マグキャッチANEX(6件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石内径×外径(Φmm)7.3×15.5
コンパクトラチェット52 ANEXコンパクトラチェット52ANEX(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
狭い箇所でのねじ回しに 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 ストレート型
トラスコ品番446-0499セット内容ラチェットハンドル/(+)プラス超短ビット:No.2歯数52取付高(mm)20種類セット品差込角(mm)6.35頭部幅(mm)16商品構成セット品
溝付超短ビット ANEX溝付超短ビットANEX(3件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
全長(mm)19質量(g)7本数1両頭機能片頭
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型 ANEXラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型ANEX(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 耐久力ある標準タイプ。物をしっかりつまむことが出来ます。
全長(mm)120先端形状先細型タイプ強力型材質ステンレスSUS410幅(mm)10サイズ強力型120mm質量(g)20
高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型ANEX(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
本体部品が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適です。
先端形状長極細型トラスコ品番774-1499材質ステンレスSUS304サイズ長極細型140mm質量(g)27
四角カラービット ANEX四角カラービットANEX(7件のレビュー)
479税込527
1パック(2本)ほか
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。差込角対辺(mm)6.35刃形四角
ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEXミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプANEX(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。
用途狭い箇所の作業に最適先端サイズNo.2商品構成単品付属ビット超短溝付ビット+2×19アズワン品番65-1948-75
コインドライバービット ANEXコインドライバービットANEX(4件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。
用途バッテリーキャップなどの取り外しに。全長(mm)110差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番494-2701先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6先端厚さ(mm)1.5
カラービット ANEXカラービットANEX(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすいスタンダードタイプのビットシリーズ。
先端サイズNo.3材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
ペンシル型LED検電ドライバー ANEXペンシル型LED検電ドライバーANEX(5件のレビュー)
739税込813
1セット
当日出荷
一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。
エスコ品番EA707DC-7トラスコ品番309-7544種類検電ドライバー使用範囲交流AC100~240V商品構成単品
竹ピンセット ANEX竹ピンセットANEX
529税込582
1本
当日出荷
竹製ですから非磁性、絶縁性、耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
材質
キーリングドライバー ANEXキーリングドライバーANEX(1件のレビュー)
379税込417
1セット
当日出荷
プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。トラスコ品番493-7015質量(g)21種類特殊形状材質(軸)鋼板先端形状プラス、マイナス商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリットパワードライバー ANEXスリットパワードライバーANEX(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ビスブレーカードライバーワニドラセット ANEXビスブレーカードライバーワニドラセットANEX(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
なめたネジも新しいネジも両方回せます。刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
セット内容プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト質量(g)238
龍靭ビットコンビタイプ2本組 ANEX龍靭ビットコンビタイプ2本組ANEX
629税込692
1個
当日出荷
1本で2サイズ使えるコンビビット。 ハードな作業に最適。 欠けに強く、耐久性抜群。 18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)
RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
黒龍靭ビット 段付タイプ ANEX黒龍靭ビット 段付タイプANEX
579税込637
1セット(2本)ほか
当日出荷
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。差込角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)先端径(Φmm)5.3刃先マグネットあり種類段付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP先端サイズNo.2両頭機能片頭
精密差替ドライバーセット用ハンドル ANEX精密差替ドライバーセット用ハンドルANEX(6件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット) 精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm)78六角軸対辺(mm)6.35
カラービット (マグネット入り) ANEXカラービット (マグネット入り)ANEX(1件のレビュー)
599税込659
1パック
当日出荷
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。片頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
スパチュラ ANEXスパチュラANEX(2件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷
粘土細工において盛り付け、かき取りに使用します。先端や首の部分を使い、模様つけに便利です。水を少しつけ粘土を柔らかくしてから細かい部分の補修、整形に適しています。環境にやさしいポリオレフィン系カラーカバーにより手にフィットした使用感です。
全長(mm)175材質ステンレス(SUS410)熱収縮チューブ
差替式パワードライバー ANEX差替式パワードライバーANEX(11件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
精密ドライバー ANEX精密ドライバーANEX(1件のレビュー)
209税込230特価
1本
当日出荷
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEXオフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセットANEX
19,980税込21,978
1セット
欠品中
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品) ANEXドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品)ANEX(11件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ
用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E質量(g)4六角対辺H(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパービット ANEXハイパービットANEX(1件のレビュー)
329税込362
1セット(2本)
当日出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ ANEX石膏ボード用ビスキャッチ&ストップANEX(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸型 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸型ANEX
1,498税込1,648
1本
当日出荷
平らで丸みのある安全性の高い先端のため、相手を傷つけず多目的用途に使用できます。
サイズ先丸型120mmトラスコ品番493-7147材質ステンレスSUS304質量(g)31先端形状先丸型
黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110 ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110ANEX(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)110種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-60RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
オフセットアダプター 専用アダプター ANEXオフセットアダプター 専用アダプターANEX
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。
用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに仕様Cリング
叩ける電工ドライバー ANEX叩ける電工ドライバーANEX
669税込736
1本
当日出荷
ガラス繊維入り強化プラスチック 叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造! 電気を通さない絶縁体
用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に軸径(Φmm)6.3グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
超短ボックスビット ANEX超短ボックスビットANEX
259税込285
1本
当日出荷から5日以内出荷
手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
手動インパクトドライバー用ビット ANEX手動インパクトドライバー用ビットANEX(5件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。適合本体1902質量(g)33材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼本数1両頭機能片頭
ワイドハンドル超短スタービードライバー ANEXワイドハンドル超短スタービードライバーANEX(4件のレビュー)
459税込505
1セット
当日出荷
力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
用途狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番493-6353種類スタビードライバー商品構成単品
龍靭ビット 5本組 アソートセット ANEX龍靭ビット 5本組 アソートセットANEX(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5本組)
当日出荷
トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
トラスコ品番395-0573