8ページ目:

557件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角ネジ用差替式ドライバー ANEX三角ネジ用差替式ドライバーANEX(1件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷
三角ネジ用ドライバーですビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。トラスコ品番469-7693種類差替式ドライバー先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm商品構成単品
オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型) ANEXオフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)ANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
種類セット品商品構成セット品
ストレート型オフセットラチェットドライバー ANEXストレート型オフセットラチェットドライバーANEX
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヘッド幅21mmの超薄型です。 超薄型ヘッドのラチェット機構採用で、より狭い場所での作業に便利です。 マグネット式チャッキングでビットの着脱が簡単にできます。 超短ビット(全長19mm)採用です。
トラスコ品番295-5717セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ラチェットハンドルタイプストレート型取付高(mm)21種類セット品頭部幅(mm)16商品構成セット品
オフセットアダプター ソケット・アダプター用 ANEXオフセットアダプター ソケット・アダプター用ANEX
229税込252
1個
当日出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
時計用バンドピン抜き交換軸 ANEX時計用バンドピン抜き交換軸ANEX(1件のレビュー)
199税込219
1セット(5本)
当日出荷
5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に全長(mm)20質量(g)1材質(軸)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEXハイパー龍靭ビット (マグネット入り)ANEX
389税込428
1セット(2本)ほか
当日出荷
トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
落下防止スタービードライバー ANEX落下防止スタービードライバーANEX
599税込659
1本
当日出荷
回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。
材質(グリップ)PP、TPE、PA全長(mm)74質量(g)50種類スタビードライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
木柄普通ドライバー ANEX木柄普通ドライバーANEX(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から3日以内出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー商品構成単品軸貫通なし
スクラッチアウル ANEXスクラッチアウルANEX
928税込1,021
1本
当日出荷
木ネジの下穴あけや穴あけ前のマーキングに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)169トラスコ品番493-7244材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ質量(g)122軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30
スリットドライバー ANEXスリットドライバーANEX
249税込274特価
1本
当日出荷
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE全長(mm)66タイプレギュラー種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
POP電工グリップ8本組ドライバーセット ANEXPOP電工グリップ8本組ドライバーセットANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)トラスコ品番493-6949全長(mm)142質量(g)250種類セット品グリップ径(Φmm)33材質(グリップ)PP、TPEケース寸法(mm)145×100×36商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ステンレス 矢形ピンセット ANEXステンレス 矢形ピンセットANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端が矢じり形になっており、丈夫にできている為、こじったりする作業にも使用できます。
先端形状矢形仕様矢形トラスコ品番803-6818材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)125質量(g)19
カラービット マグネット入り ANEXカラービット マグネット入りANEX
679税込747
1セット(5本組)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!
先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
スリットパワードライバー(電工タイプ) ANEXスリットパワードライバー(電工タイプ)ANEX(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型 ANEXラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型ANEX
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。
先端形状先丸鷲型材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸鷲型120mm質量(g)23タイプ先丸鷲型
高精度ステンレスピンセット SUS304 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304ANEX
3,298税込3,628
1本
当日出荷
先が長細くバネが柔らかいピンセット。 狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。 水槽の水草取りにも使用できます。
全長(mm)500幅(mm)16材質(本体)ステンレス18-8SUS304質量(g)130
ハイパービット 段付 W溝タイプ ANEXハイパービット 段付 W溝タイプANEX(1件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)ほか
当日出荷
段付タイプです。 無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。 9mm、13mmのダブル溝です。
用途電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付、W溝先端形状プラス(+)両頭機能片頭
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX
789税込868
1本
当日出荷
使いやすい肉薄タイプです。 電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。
全長(mm)145材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
プライバー ANEXプライバーANEX
1,498税込1,648
1本
当日出荷
狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。
用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業にトラスコ品番494-2647材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)141軸長(mm)130先端幅(mm)10
カラービット (段付・マグネット入り) ANEXカラービット (段付・マグネット入り)ANEX
659税込725
1パック
欠品中
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)200トラスコ品番470-1402質量(g)45種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
強靭六角シャンク ANEX強靭六角シャンクANEX(2件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
トラスコ品番803-6959適合本体AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280六角対辺(mm)6.35ねじサイズ9.52(3/8")
T型ラチェット付8本組ドライバーセット ANEXT型ラチェット付8本組ドライバーセットANEX(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ種類セット品商品構成セット品
工芸クラフト用ニッパー ANEX工芸クラフト用ニッパーANEX(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。
切断能力(mm)軟鉄線0.5以下全長(mm)120質量(g)49トラスコ品番493-6248材質(本体)炭素工具鋼呼び寸法(mm)120
真鍮ピンセット ANEX真鍮ピンセットANEX
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスより柔らかい材質ですので、はさむものを傷つけにくい非磁性ピンセットです。
材質真鍮トラスコ品番493-7163サイズ140mm質量(g)30
ラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410 ANEXラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410ANEX(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。指先のすべりも防止します。 のりがつかないフッ素加工処理。
全長(mm)115材質ステンレスSUS410質量(g)21
時計バンド交換工具 ANEX時計バンド交換工具ANEX(2件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。種類精密ドライバー先端形状ピン抜き/バネ棒外し先端刃幅(mm)0.8材質(グリップ)真鍮刃先マグネットなし軸貫通なし仕様時計バンドピン外し材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)80軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)グリップ径(Φmm)5トラスコ品番493-6388質量(g)17
フレキシブルシャフト付ラチェットドライバー ANEXフレキシブルシャフト付ラチェットドライバーANEX(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
トラスコ品番275-9969セット内容ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト種類セット品商品構成セット品
ボールポイントレンチ ANEXボールポイントレンチANEX
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ラバーグリップ付ステンレスピンセット ストレート ANEXラバーグリップ付ステンレスピンセット ストレートANEX
1,998税込2,198
1個
欠品中
先丸型 スタンダードなストレート
用途プラモデルの細かなパーツに滑りやすい球体パーツに仕様先丸型質量(g)30サイズ(mm)120×10
ワニドラJr ANEXワニドラJrANEX
719税込791
1本
当日出荷
狭い箇所に使える貫通スタービーなめたネジも新しいネジも両方回せるT型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守りますスパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)1×23商品構成単品関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型 ANEXラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型ANEX(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端のため、狭く奥まった箇所での作業や精密部品の保持に適しています。
先端形状極細鋭型材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)19タイプ極細鋭型
アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40 ANEXアンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40ANEX(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
電動でコンクリートに埋まったアンカーを抜き取る!
用途ハンマードリル用適合アンカー:W3/8"×40mm軸径(Φmm)10質量(g)50シャンク形状SDSプラス
叩ける差替ハンドル ボルスター付 ANEX叩ける差替ハンドル ボルスター付ANEX(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。
用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどにトラスコ品番799-0391対応六角軸対辺6.35mmビット
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし ANEXヘクスローブカラービット1本組 穴なしANEX
399税込439
1本
当日出荷
いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
カラービット5本組 ANEXカラービット5本組ANEX
1,198税込1,318
1セット(5本)
当日出荷
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)130材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状プラス(+)本数5塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
コンパクトラチェット52 アップヘッド型 ANEXコンパクトラチェット52 アップヘッド型ANEX(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
トラスコ品番446-0529種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成単品
ステンレス ピンセット 5本組 ANEXステンレス ピンセット 5本組ANEX
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。
セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直トラスコ品番774-0433質量(g)150
ビット交換式ソケットアダプター ANEXビット交換式ソケットアダプターANEX
1,598税込1,758
1個
当日出荷
押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。
首振角度(°)15ビット+2×53(片頭)
連結ビットホルダー ANEX連結ビットホルダーANEX(2件のレビュー)
379税込417
1セット(2個)
当日出荷
ビットの保管・整理に
用途連結自在でお好きなサイズに調整して使用が可能です。セット内容連結ビットホルダー×2材質PP適合サイズ(mm)6.35六角軸
強靭ダブルジョイント ANEX強靭ダブルジョイントANEX
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応します。両端にビットが装着できるWタイプです。
用途ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットなどハイトルク作業に。下穴あけ作業後のビス打ちに。トラスコ品番258-0017アズワン品番65-1970-66