9ページ目:

557件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事用トルクアダプター ANEX電気工事用トルクアダプターANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ
用途配電盤のネジ締め推奨ねじサイズM3.5設定トルク(Nm)1.1使用可能回数約5000回仕様取付本数:1本
ピンセット ツル首型 ANEXピンセット ツル首型ANEX
999税込1,099
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製。
用途精密作業に。材質SUS410全長(mm)215刃先ツル首型
5本組ビットホルダー ANEX5本組ビットホルダーANEX(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
広い開口部で差し込みやすい。 やわらかなホルダーでビットをしっかり保持。
仕様5本収納質量(g)8適合寸法(mm)6.35
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型 ANEXラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型ANEX
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。
先端形状先丸型材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸型120mmタイプ先丸型
クイックホルダー 3本セット ANEXクイックホルダー 3本セットANEX
1,498税込1,648
1セット(3個)
欠品中
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
特殊精密DV Y型 ANEX特殊精密DV Y型ANEX
699税込769
1個
当日出荷
携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー
材質(グリップ)CA全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ホースピック ANEXホースピックANEX(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ホースのピックアップに便利な曲り形状です。
用途エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業にトラスコ品番494-2612材質クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)91軸長(mm)130
クイックボール60 ラチェットハンドルのみ ANEXクイックボール60 ラチェットハンドルのみANEX
1,698税込1,868
1個
当日出荷
片手で作業ができるラチェット機構です。 60枚ギアでなめらかに回転し、回転ロスが少なく作業性抜群です。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットに使用できます。
トラスコ品番494-2604全長(mm)95質量(g)125
カラービット&エクステンションホルダーセット ANEXカラービット&エクステンションホルダーセットANEX
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。
トラスコ品番753-6488セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE全長(mm)65質量(g)241
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(3本)
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼シャンク径(mm)6.35適合機種電気ドリルタイプ六角軸6.35mm
スーパーアクショングリップドライバー用ビット ANEXスーパーアクショングリップドライバー用ビットANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。
全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
高精度ステンレスピンセット SUS410 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS410ANEX(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
欠品中
本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。
タイプルーチェ型全長(mm)170幅(mm)先端部幅×後端部幅:1.8×11.5質量(g)32トラスコ品番493-6868材質ステンレスSUS410サイズルーチェ型170mm
ステンレス ソフトタイプピンセット 直 ANEXステンレス ソフトタイプピンセット 直ANEX(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
用途糸をつかんだりするのに便利です。全長(mm)150先端形状トラスコ品番493-6621材質ステンレス幅(mm)8サイズソフトタイプ150mm直質量(g)23先端幅(mm)1.4
ピンバイス ANEXピンバイスANEX(8件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、PP+アクリルハンドル径(Φmm)6座金寸法(mm)13仕様ハンドルすじ目加工質量(g)23全長(mm)97適合サイズ(mm)0.1~1.0トラスコ品番493-6078RoHS指令(10物質対応)対応
三角ネジ用替ビット ANEX三角ネジ用替ビットANEX(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
1本で1.6mm、2.3mmの2サイズ使える両頭差替式。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。先端サイズ▲1.6×▲2.3軸長(mm)140全長(mm)150質量(g)27トラスコ品番493-6337材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
スーパーフィット精密ボールポイントドライバー ANEXスーパーフィット精密ボールポイントドライバーANEX(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)全長(mm)183種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーアクショングリップドライバー ビット ANEXスーパーアクショングリップドライバー ビットANEX
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
AC/DC電圧チェッカー ANEXAC/DC電圧チェッカーANEX(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。 通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。 配線の導通チェックが行えます。 感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触)トラスコ品番276-0045質量(g)29先端マイナスタイプ交流電圧(V)70~250直流電圧(V)1.5~3.0使用電池ボタン電池LR44×2個
ネジピタ目盛りドライバー ANEXネジピタ目盛りドライバーANEX(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955種類差替式ドライバー商品構成単品
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
479税込527
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
ダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセット ANEXダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセットANEX
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止マグネットでつかないステンレスも落とさないサビに強いメッキ処理高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)トーション部で衝撃を吸収先端が見やすい両頭スリムタイプ鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし摩耗に強く、折れに強いカムアウトを抑制
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻り作業に。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。トラスコ品番567-9668セット内容ADRS-2065(2PK)、ADRS-2085(4PK)、ADRS-2110(4PK)材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂全長(mm)65・85・110硬さHRC62.5(最高硬度)刃先+2マグネット先端:なしシャンク径(mm)6.38RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグリップ付ステンレス非粘着加工ピンセット先丸型 ANEXラバーグリップ付ステンレス非粘着加工ピンセット先丸型ANEX(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ピンセットの先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。ヤニやのりがつきにくく、また付いても取りやすい非粘着加工処理
用途なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質本体:ステンレスSUS410、ラバーグリップ:TPE長さ(mm)120寸法(mm)120質量(g)30タイプ先丸型先端形状先細
ワニドラJr ANEXワニドラJrANEX
729税込802
1本
当日出荷
狭い箇所に使える貫通スタービーなめたネジも新しいネジも両方回せるT型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守りますスパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(-)6×23商品構成単品関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
ミニスタ72 ラチェットドライバーセット ANEXミニスタ72 ラチェットドライバーセットANEX
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース商品構成セット品関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
オフセットアダプター用ソケット ANEXオフセットアダプター用ソケットANEX
969税込1,066
1個
当日出荷
オフセットアダプター用ソケットです。 ソケット抜け防止のCリング付です。
用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しにトラスコ品番217-9421セット内容Cリング材質ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)H19対辺(mm)22外径(Φmm)29.5適合サイズ(mm)H22アズワン品番65-1969-70
ヘクスローブカラービット1本組 ANEXヘクスローブカラービット1本組ANEX
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。
用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)8両頭機能片頭
ダブルジョイント ANEXダブルジョイントANEX
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ビットを付けたまま先端工具を素早く装着下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに18V対応木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター専用ギヤロック ANEXオフセットアダプター専用ギヤロックANEX(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
トラスコ品番835-4256材質炭素鋼、ネオジウム磁石幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)52質量(g)15対辺(mm)19
叩ける差替ドライバー用 片頭ビット ANEX叩ける差替ドライバー用 片頭ビットANEX
299税込329
1本
当日出荷
叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに全長(mm)135質量(g)35材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
カラービット 段付 ANEXカラービット 段付ANEX(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10本)
当日出荷
段付タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
全長(mm)130トラスコ品番779-6102材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)195種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10塗装色刃先マグネットあり両頭機能片頭
手動インパクトドライバー用アダプター ANEX手動インパクトドライバー用アダプターANEX(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動インパクトドライバー用アダプターです。
カラービット段付2本組 ANEXカラービット段付2本組ANEX
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
片頭タイプです。
全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能片頭
ソフトグリップ差替式ドライバー ANEXソフトグリップ差替式ドライバーANEX(1件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
電動ドライバー用L型アダプター ANEX電動ドライバー用L型アダプターANEX(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)種類セット品商品構成セット品
キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ ANEXキーレスドリルチャックハイブリッドタイプANEX
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
キーレスタイプドリルチャック靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
溝付超短ビット ANEX溝付超短ビットANEX
1,498税込1,648
1セット(8本)
当日出荷
手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
トラスコ品番803-6966
ネジピタ目盛リ付ビット ANEXネジピタ目盛リ付ビットANEX(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。目盛付きなので簡単な測定も可能。
全長(mm)140トラスコ品番774-4030質量(g)39先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタ目盛ビット両頭機能両頭
ネジピタビット ANEXネジピタビットANEX(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。
先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタビット両頭機能両頭
ステンレス製ラバーグリップニッパー ANEXステンレス製ラバーグリップニッパーANEX(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。 グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
寸法(mm)130トラスコ品番820-2430全長(mm)130質量(g)40切断能力(mm)軟鉄線(先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) 銅線(先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) アルミ線(先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
ラバーグリップヤットコ ANEXラバーグリップヤットコANEX(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8987材質ステンレスSUS410サイズ140mm平質量(g)50