超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16
径(Φmm)14.5
超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。
仕様ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22
トラスコ品番493-6752
セット内容ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼アルミ
質量(g)46
刃先マグネットあり
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。
部分的耐熱カラー塗装。強靭です。
ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状プラス(+)、マイナス(-)
本数2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
用途狭い箇所でのネジ回しに
トラスコ品番395-9333
全長(mm)22
質量(g)10
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。
鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに
全長(mm)123
種類セット品
差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35
材質(軸)クローム
材質(グリップ)鉄+TPE
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
ねじ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適です。トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。
トラスコ品番470-1721
1セット(5本組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
トラスコ品番493-7279
セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ
質量(g)29
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。
ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。
ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。
マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。トーション部で衝撃吸収します。サビに強いメッキ仕上げです。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂
種類スリム、トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。
トラスコ品番469-7693
種類差替式ドライバー
先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm
商品構成単品
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
両頭機能片頭
種類段付
刃先マグネットあり
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
ネジピタ1本で3種類のネジを回せます。片手で作業ができるラチェット機構。コンパクトハンドルで強い締め付けができます。
トラスコ品番774-2207
セット内容(+)1・2・3×30/(+)2×(-)6×30
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
トラスコ品番858-6299
セット内容プラスネジピタ超短ビット:(+)1・2・3/プラス超短ビット:(+)2/ラチェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
軸径(Φmm)6.35
両頭機能両頭
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに
種別+
電圧(V)対応:40(18Vにも対応)
刃先2
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成単品
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
トラスコ品番764-7603
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに
差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途精密機器などの精密ネジ回しに。
材質(グリップ)PP、TPE
軸径(Φmm)4(先端)
種類精密ドライバー/電工ドライバー
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
耐電圧(V)1000
刃先マグネットなし
軸貫通なし
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。
段付ビットに最適です。
電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972
質量(g)12
適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
1袋
¥689
税込¥758
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
カムアウトしにくいACR構造を採用。
プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。
ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。
細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。
ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。
グッドデザイン選定商品です。
材質(グリップ)PP、TPE
タイプレギュラー
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適
差込角対辺(mm)六角軸6.35
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石
内径×外径(Φmm)7.3×15.5
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
用途角・際・スキマのネジ回しに
両頭機能片頭
種類スリム
刃先マグネットあり
電圧(V)18対応(40にも対応)
硬度HRC最高62.5
仕上メッキ仕上げ
スキマに入る超細軸設計
耐久性抜群、摩耗に強い
サビに強いメッキ仕上げ
マグネット付
用途角・際・スキマのネジ回しに
種類スリム
電圧(V)18対応(40にも対応)
仕上メッキ仕上げ
硬度HRC最高62.5
刃先(mm)2
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP
セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
差込角対辺(mm)6.35
先端形状プラス(+)
先端径(Φmm)5.3
刃先マグネットあり
種類段付
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP
先端サイズNo.2
両頭機能片頭
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
インパクトドライバー対応の高耐久ビット。メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)。マグネット付。先端が欠けにくい硬度設定。
用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205
セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2
種類セット品
商品構成セット品
軸貫通なし
1セット(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。
用途ネジ回しに
材質クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻り作業に。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
トラスコ品番567-9668
セット内容ADRS-2065(2PK)、ADRS-2085(4PK)、ADRS-2110(4PK)
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂
全長(mm)65・85・110
硬さHRC62.5(最高硬度)
刃先+2
マグネット先端:なし
シャンク径(mm)6.38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品
商品構成セット品
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
先端サイズSQ3
塗装色緑
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
関連キーワード
1
2
3
次へ